APPROVED VENDOR 18087-1B ドラム ポリプロピレン 18.5 インチ 30 ガロン
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
アイテム価格 | トランスポートドラム |
クロージャタイプ | レバーロックリング |
色 | 青 |
ヘッド形式 | オープンヘッド |
材料 | HDPE |
外径 | 16.75 " |
全体の高さ | 31.625 " |
パッキンググループ | 危険物のIIおよびIII |
国連の評価は堅実 | 1H2 / Y150 / S |
音量 | 30ガロン。 |
ボリューム容量 | 30ガロン。 |
船の重量(kg) | 7.4 |
船高(cm) | 46.99 |
船の長さ(cm) | 80.01 |
船幅(cm) | 46.99 |
HSコード | 3923290000 |
原産国 | CA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。