有線インターホンシステム
キット
ビデオマスターステーション
IXシリーズで使用するエントランスステーションに電話する
アイホン コール エントランス ステーションは、通信ハブの IX シリーズ インターコム システムとの使用に適しており、管理された入場のための訪問者の視覚的な識別を可能にし、不正アクセスを防止し、施設全体の安全性を強化します。 これらは、商業ビル、オフィス複合施設、ゲート付きコミュニティで、アクセスを許可する前に居住者と通信するために使用されます。 これらのエントランス ステーションは、効果的な通信と緊急対応を保証し、ワンタッチで通常の通信通話や緊急支援を開始できる通話および緊急通話ボタンを備えています。 これらは ADA に準拠しており、浮き彫りのレタリングと点字標識があり、視覚障害のある人が駅のボタンや機能を識別して利用できるようにしています。 これらのステーションには microSD カード用のスロットが装備されており、録音とデータ用の追加のストレージ容量を提供します。 IP65 定格を備えているため、耐候性があり、屋外設置に適しています。 これらのステーションには接点出力とトリガー入力が付属しており、他のセキュリティ システムやデバイスと簡単に統合できます。
アイホン コール エントランス ステーションは、通信ハブの IX シリーズ インターコム システムとの使用に適しており、管理された入場のための訪問者の視覚的な識別を可能にし、不正アクセスを防止し、施設全体の安全性を強化します。 これらは、商業ビル、オフィス複合施設、ゲート付きコミュニティで、アクセスを許可する前に居住者と通信するために使用されます。 これらのエントランス ステーションは、効果的な通信と緊急対応を保証し、ワンタッチで通常の通信通話や緊急支援を開始できる通話および緊急通話ボタンを備えています。 これらは ADA に準拠しており、浮き彫りのレタリングと点字標識があり、視覚障害のある人が駅のボタンや機能を識別して利用できるようにしています。 これらのステーションには microSD カード用のスロットが装備されており、録音とデータ用の追加のストレージ容量を提供します。 IP65 定格を備えているため、耐候性があり、屋外設置に適しています。 これらのステーションには接点出力とトリガー入力が付属しており、他のセキュリティ システムやデバイスと簡単に統合できます。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | IX-SSA-2RA | ¥384,374 | |
B | IX-SSA-RA | ¥378,511 | |
C | IX-SSA | ¥259,679 |
フード
オーディオマスターステーションへの通話
ビデオサブマスターステーション
オーディオ テナント ステーション、IX シリーズ用
IXシリーズで使用するビデオドアステーション
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | IX-DVF-2RA | ¥417,505 | |
B | IX-DVF-P | ¥376,367 | |
C | IX-DVF | ¥332,301 |
モジュール
IXシリーズで使用するビデオマスターステーション
マリオン取り付けブラケット
取り付けアクセサリ
オーディオドアステーション
ワイヤー
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | VEGGS45905G | ¥648 | 見積依頼 |
B | HVW-18 | ¥8,727 | 見積依頼 |
B | SW18/36-38 | ¥4,959 | 見積依頼 |
B | SW18/42-60 | ¥4,959 | 見積依頼 |
表面実装ボックス
有線モジュラー インターホン システム コンポーネント
ステーション
フレーム
詳細はこちら
- ターミナルブロック
- ガスケット
- ハンマーと打撃ツール
- エルゴノミクス
- ワイヤマネジメント
- IEC補足プロテクター
- 油圧インパクトレンチ
- イマージョンヒーター
- エアブレーキアクセサリー
- HARRINGTON トロリー付き電気チェーンホイスト、20フィートリフト
- MERSEN FERRAZ Amp-TrapシリーズA60Xヒューズ、600VAC
- EATON 電源ペデスタルパッドマウントアダプター
- BINKS パッキン
- EDGE ニット耐切創手袋
- GRACO 手動ボールバルブ
- GRAINGER 銅、アルミニウム、ステンレス鋼のチューブ曲げツール
- CHAMPION COOLER アイソレータ
- GRAINGER レガシー
- HOBART スチールボール