APPROVED VENDOR B15BR12 17855W 危険廃棄物ドラム缶 15 ガロン イエロー
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
アイテム価格 | トランスポートドラム |
クロージャタイプ | ボルトリング |
色 | イエロー |
ガスケット材料 | ラバー |
ゲージ | 18 |
ヘッド形式 | オープンヘッド |
内装コーティング | エポキシフェノール |
材料 | 鋼 |
外径 | 14 " |
全体の高さ | 25 " |
パッキンググループ | 危険物のI、IIおよびIII |
国連の評価は堅実 | 1A2 / X193 / S |
音量 | 15ガロン。 |
ボリューム容量 | 15ガロン。 |
船の重量(kg) | 8.23 |
船高(cm) | 63.75 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 38.74 |
HSコード | 7310100010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。