LITHONIA LIGHTING DSXW2 LED 20C 700 40K T2M MVOLTDDBXDLEDエリアライト4200l53w
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
アイテム価格 | LEDビルマウントエリアライト |
色温度 | 4000K |
CRI | 70 |
グリーン認証またはその他の認定 | DesignLightsコンソーシアム(DLC) |
高さ | 7 3 / 5 " |
ハウジング仕上げ | ダークブロンズ |
住宅資材 | アルミニウム |
IP評価 | 66 |
LEDの交換 | 150 HPS / MH |
長さ | 18.5 " |
水晶体物質 | アクリル |
配光 | タイプII |
ルーメン | 4200 |
ワットあたりのルーメン | 80 |
動作温度 範囲 | -40度から50度C |
定格寿命 | 100,000時間 |
推奨取り付け高さ | 15-20フィート |
温度。 範囲 | -40〜50度C |
UPC | 818257159033 |
電圧 | 120-277 |
保証 | 5年 |
出力 | 53 |
幅(Width) | 10 " |
船の重量(kg) | 9.53 |
船高(cm) | 19.38 |
船の長さ(cm) | 46.99 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 9405408000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。