SKOLNIK CQ1603 輸送ドラム、タイトヘッド、16 ガロン、炭素鋼
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスポートドラム |
お尻にある口径 | 2 "NPT x3 / 4"継手 |
色 | 黒と白のカバー |
ガスケット材料 | 良いです |
ゲージ | 16/20 |
ヘッド形式 | 閉鎖性頭部 |
内部径 | 14 " |
内装コーティング | 防錆剤 |
負荷容量 | 186ポンド |
材料 | 炭素鋼 |
素材の厚さ | 0.037 " |
外径 | 14.25 " |
全体の高さ | 27 " |
パッキンググループ | 危険物のI、IIおよびIII |
国連格付け液体 | 1A1 / X1.4 / 250 |
国連の評価は堅実 | 1A1 / X1.4 / 250 |
音量 | 16ガロン。 |
ボリューム容量 | 16ガロン。 |
船の重量(kg) | 8.15 |
船高(cm) | 63.5 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 7310100010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 内側の高さ | 閉鎖 | クロージャタイプ | 負荷容量 | 外径 | 全体の高さ | 厚さ | 音量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ0501 | - | - | ボルトリング | - | 14.25 " | 10.375 " | - | 5ガロン。 | ¥35,030 | ||
CQ0503 | - | - | - | - | 14.25 " | 10.375 " | - | 5ガロン。 | ¥33,020 | ||
CQ1603L | - | - | - | - | 14.25 " | 27.25 " | - | 16ガロン。 | ¥41,866 | ||
CQ1602 | - | - | ボルトリング | 440ポンド | 14.25 " | 27.125 " | - | 16ガロン。 | ¥44,002 | ||
CQ2006 | - | - | ボルトリング | 484ポンド | 18.75 " | 21.75 " | - | 20ガロン。 | ¥51,512 | ||
CQ5508 | - | - | ボルトリング | 947ポンド | 23 " | 34.5 " | - | 55ガロン。 | ¥70,186 | ||
CQ1002L | - | - | ボルトリング | 264ポンド | 14.25 " | 19 " | - | 10ガロン。 | ¥47,495 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。