EATON BRシリーズ スパパネル
Eaton BR シリーズ スパ パネルは、感電を防ぎながら、スパ、ホットタブ、ポンプ、給湯器、照明の屋外負荷に電力を分配するのに最適です。 これらのスパ パネルは、2 極地絡回路遮断 (GFCI) デバイスを提供することにより、NEC および UL の要件を満たしています。 彼らは準備ができています...過電流や短絡による損傷から人員や機器を保護するために、電気システムの主切断として機能するメインブレーカーを備えた高さです。 これらの Eaton BR シリーズ スパ パネルには、屋外要素から保護するための NEMA 3R 定格エンクロージャが付いています。 一部のモデルには、安全性を高めるための地絡セルフテスト機能が備わっています。続きを见る
動作メカニズム
- 電源からの電気は、ユーティリティラインを使用してこれらのスパパネルに入力されます。
- メインブレーカーは、電気的故障の場合に電気システムへの電源をオフにするために使用できます。
- 電気は主幹ブレーカーから個々のブレーカー スペースに配電されます。
- 個々の回路ブレーカーは、アプリケーション要件に応じて回路ブレーカーのスペースに取り付けられます。
よくある質問
Eaton BR シリーズ スパ パネルを配線するにはどうすればよいですか?
これらのスパ パネルは、最初に入力電線に配線され、次にメイン ブレーカーに配線されます。 次に、メイン ブレーカーは、スパまたはホットタブ内のさまざまな電気コンポーネントを制御するための回路ブレーカー スペースに接続されます。
これらのイートン BR シリーズ スパ パネルの接続にはどのようなワイヤが使用されますか?
#8 ~ 2 AWG 銅/アルミニウム線。
これらの Eaton BR シリーズ スパ パネルの現在の評価は何ですか?
40 / 50
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- UPSおよびサージ抑制デバイスのアクセサリ
- 耐薬品性の使い捨てスリーブ
- ポータブルポストとロープ
- 液浸ヒーター交換用サーモスタット
- ソイルグラインダーアクセサリー
- 配送ラベルとアクセサリー
- 燃焼試験
- ホイストとトロリー
- 実験室のドラフトおよび付属品
- 鋳鉄
- LUMAPRO ミニチュアLED電球、T6、60V
- KIPP 3 / 8-16ネジサイズ調節可能なハンドル
- FOLDING GUARD ワイヤールームキット2面
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、2 1 / 2-8 Un
- MARTIN SPROCKET E-STLシリーズ QDブッシング
- SLUGGER ガイドレール
- RACO クロージャープラグ
- ALL MATERIAL HANDLING インラインショートニングクラッチ
- MORSE CUTTING TOOLS ハイス/Coドリル テーパー長さ 2314シリーズ
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル、5975シリーズ