SKOLNIK CQ1603L ドラム クローズド ヘッド 16 ガロン ブラック、裏地付き
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスポートドラム |
お尻にある口径 | 2 "NPT x3 / 4"継手 |
色 | 黒と白のカバー |
ガスケット材料 | EPDM |
ゲージ | 20 |
ヘッド形式 | 閉鎖性頭部 |
内部径 | 14 " |
内装コーティング | 修飾フェノール |
材料 | 炭素鋼 |
素材の厚さ | 0.9 mm |
外径 | 14.25 " |
全体の高さ | 27.25 " |
パッキンググループ | 危険物のI、IIおよびIII |
国連格付け液体 | 1A1 / X1.4 / 250 |
国連の評価は堅実 | 1A1 / X1.4 / 250 |
音量 | 16ガロン。 |
ボリューム容量 | 16ガロン。 |
船の重量(kg) | 8.19 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 7310100010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 内側の高さ | 閉鎖 | クロージャタイプ | 負荷容量 | 外径 | 全体の高さ | 厚さ | 音量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ0501 | - | - | ボルトリング | - | 14.25 " | 10.375 " | - | 5ガロン。 | ¥35,030 | ||
CQ0503 | - | - | - | - | 14.25 " | 10.375 " | - | 5ガロン。 | ¥33,020 | ||
CQ1602 | - | - | ボルトリング | 440ポンド | 14.25 " | 27.125 " | - | 16ガロン。 | ¥44,002 | ||
CQ2006 | - | - | ボルトリング | 484ポンド | 18.75 " | 21.75 " | - | 20ガロン。 | ¥51,512 | ||
CQ5508 | - | - | ボルトリング | 947ポンド | 23 " | 34.5 " | - | 55ガロン。 | ¥70,186 | ||
CQ1002L | - | - | ボルトリング | 264ポンド | 14.25 " | 19 " | - | 10ガロン。 | ¥47,495 | ||
CQ1602Q | - | - | レバーロックリング | 440ポンド | 14.25 " | 27 " | - | 16ガロン。 | ¥45,226 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。