EATON BW シリーズ主回路ブレーカー
形式 | モデル | AIC評価 | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | BW2150 | 10kAIC @ 240V | 150A | ¥44,911 | |
B | BW2100 | 10kAIC @ 240V | 100A | ¥44,911 | |
B | BW2125 | 10kAIC @ 240V | 125A | ¥44,911 | |
C | BW2175 | 10kAIC @ 240V | 175A | ¥44,911 | 見積依頼
|
D | BW2200 | 10kAIC @ 240V | 200A | ¥44,911 | |
E | BW2225 | 10kAIC @ 240V | 225A | ¥44,911 | |
F | BWH2100 | 25kAIC @ 240V | 100A | ¥100,875 | |
F | BWH2125 | 25kAIC @ 240V | 125A | ¥100,875 | |
F | BWH2200 | 25kAIC @ 240V | 200A | ¥100,875 | |
B | BWH2150 | 25kAIC @ 240V | 150A | ¥100,875 |
BWシリーズメインサーキットブレーカ
Eaton BW シリーズ主回路ブレーカーは、単相住宅用ロードセンターで過電流および短絡保護を提供します。 これらの主回路ブレーカーは、交換不可能な熱磁気トリップ機構を備えており、所定の過負荷電流値で自動的に回路を開き、瞬時かつ長時間の保護を提供します。 Eaton BW シリーズ ブレーカーはロードセンターにボルトオンで取り付けられるため、コンパクトなスペースでの確実な接続と設置が容易になります。 これらの主回路ブレーカーは、100、125、150、175、200、および 225A 定格で入手可能です。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 国際電圧変換器
- ソリッドボーリングバー
- カラビナ
- 溶接場
- グラスファイバー作業プラットフォーム
- トレーニング
- アンカー
- ウインチ
- 潤滑剤
- 室内空気質
- APPROVED VENDOR ホースアセンブリ24インチの長さ
- APPROVED VENDOR ニードルバルブ1/4インチNpt
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS バルブケース
- CONDOR コーティングされた手袋
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、7 / 16-14 Unc Lh
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 80 ニップル、直径 12 インチ、両端ネジ付き
- EATON 2045シリーズ ストレートアダプター
- MARTIN SPROCKET ストックカップリングカバー
- WESTWARD バッテリーブラシ
- BALDOR / DODGE QDシリーズ N、Vベルトシーブ