HI-TECH DURAVENT ブルービニール/ラミネートホース
形式 | モデル | 曲げ半径 | 内部径 | マックス。 圧力 | 真空定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2PV ブルー 3" X 25' | 2.7 " | 3" | 23のプサイ | 27 "Hg | ¥54,784 | |
A | 2PV ブルー 4" X 25' | 3.4 " | 4" | 18のプサイ | 25 "Hg | ¥58,781 | |
A | 2PV ブルー 5" X 25' | 3.9 " | 5" | 14のプサイ | 18 "Hg | ¥67,766 | |
A | 2PV ブルー 6" X 25' | 4.5 " | 6" | 14のプサイ | 14 "Hg | ¥82,273 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 研磨ロール
- グラスファイバー格子
- 静電気シールドバッグ
- スプリングラッチ
- 浸透剤と潤滑剤
- ポンプモーター
- 手のこぎりとのこぎり
- アンカー
- 特殊研磨剤
- ラボ診断
- DEWALT ミディアムグレード、アーバーマウントフラップディスク
- INNOVATIVE COMPONENTS 5 / 16-18ネジサイズスターノブ
- HAM-LET フロントとバックのフェルール
- WESTWARD Hssラウンド調整可能ネジダイ1インチピッチ
- SPEEDCLEAN バケットデスケーラーシステム
- ARLINGTON INDUSTRIES Tボックス、プラスチック
- COOPER B-LINE B279FLシリーズポストベース
- HUB CITY SSW240シリーズ クリーンラインステンレス製ウォーム減速機
- BROWNING QDブッシュ付きギアベルトプーリー