HI-TECH DURAVENT 2PV ブルー 6 インチ x 25 フィート ダクト ホース 6 インチ x 25 フィート ビニール/ラミネート
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
アイテム価格 | 工業用ダクトホース |
曲げ半径 | 4.5 " |
色 | 青 |
内部径 | 6" |
長さ | 25ft。 |
材料 | ビニール/ラミネート |
マックス。 圧力 | 14のプサイ |
プライ数 | 2 |
動作温度 範囲 | -20度から180度F |
真空定格 | 14 "Hg |
船の重量(kg) | 10.76 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 3917390050 |
モデル | 曲げ半径 | 内部径 | マックス。 圧力 | 真空定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2PV ブルー 3" X 25' | 2.7 " | 3" | 23のプサイ | 27 "Hg | ¥54,784 | |
2PV ブルー 4" X 25' | 3.4 " | 4" | 18のプサイ | 25 "Hg | ¥58,781 | |
2PV ブルー 5" X 25' | 3.9 " | 5" | 14のプサイ | 18 "Hg | ¥67,766 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。