入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポットフィラー |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続 | 1/2 "NPSM |
蛇口の操作 | マニュアル |
蛇口の注ぎ口 | スイング |
終了 | クロム |
注ぐ速さ | 2.2 gpm |
ハンドルタイプ | レバー |
取り付け | デッキ |
ハンドル数 | 1 |
穴の数 | 1 |
注ぎ口の長さ | 18 " |
バルブタイプ | 圧縮 |
船の重量(kg) | 2.23 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 39.12 |
船幅(cm) | 26.42 |
HSコード | 8481801030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。