ENPAC 1040-YEサルベージドラム、103ガロン流出容量、黄色
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サルベージドラム |
クロージャタイプ | ふたをねじ込む |
色 | イエロー |
ドラム素材 | ポリエチレン |
ヘッド形式 | オープンヘッド |
内部径 | 24 " |
負荷容量 | 650ポンド |
素材の厚さ | 0.25 " |
外径 | 32 " |
全体の高さ | 45 " |
国連の評価は堅実 | 1H2 / X295 / S |
ボリューム容量 | 103ガロン。 |
船の重量(kg) | 23.85 |
船高(cm) | 114.55 |
船の長さ(cm) | 79.25 |
船幅(cm) | 79.25 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | クロージャタイプ | ヘッド形式 | 内部径 | 負荷容量 | 外径 | 全体の高さ | 音量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1220-はい | スクリュードライバーを使用 | オープンヘッド | 21.5 " | 166ポンド | 22.25 " | 19 " | 20ガロン。 | ¥22,956 | ||
1065-はい | スクリュードライバーを使用 | ねじ蓋 | 23 " | 440ポンド | 27.75 " | 37 " | 65ガロン。 | ¥69,734 | ||
1230-はい | スクリュードライバーを使用 | ねじ蓋 | 21.5 " | 220ポンド | 22.25 " | 30 " | 30ガロン。 | ¥28,513 | ||
1037-はい | スクリュードライバーを使用 | ねじ蓋 | 25.75 " | 650ポンド | 31.125 " | 41.5 " | 95ガロン。 | ¥80,271 | ||
1259-はい | スクリュードライバーを使用 | ねじ蓋 | 20 " | 275ポンド | 23 " | 45.375 " | 50ガロン。 | ¥91,464 | ||
1299-はい | スクリュードライバーを使用 | ねじ蓋 | 27.25 " | 250ポンド | 31.125 " | 47.5 " | 95ガロン。 | ¥105,557 | ||
1295-はい | スクリュードライバーを使用 | ねじ蓋 | 27 " | 650ポンド | 32 " | 44 " | 95ガロン。 | ¥103,442 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。