SKOLNIK HM1602 サルベージ ドラム、16 ガロン、内側高さ 25.6 インチ、炭素鋼
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
アイテム価格 | サルベージドラム |
閉鎖 | ボルトリング |
色 | 黄色と赤いカバー |
ガスケット材料 | EPDM |
ヘッド形式 | オープンヘッド |
内部径 | 14 " |
内側の高さ | 25.6 " |
材料 | 炭素鋼 |
厚さ | 0.9 / 0.9 / 0.9ミリメートル |
国連格付け液体 | 1A2 / Y1.5 / 150 |
国連の評価は堅実 | 1A2 / X200 / S |
音量 | 16ガロン |
船の重量(kg) | 8.55 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | クロージャタイプ | 色 | 厚さ | 音量 | ゲージ | 内部径 | 内側の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM1002Q | 19 " | レバーロックリング | 黄色と赤いカバー | - | 10ガロン。 | 18/20/20 | 14 " | - | ¥44,117 | ||
HM2001Q | 21.5 " | レバーロックリング | 黄色と赤いカバー | - | 20ガロン。 | 16/20 | 18.25 " | - | ¥52,249 | ||
HM5502Q | 34.5 " | レバーロックリング | 黄色と赤いカバー | - | 55ガロン。 | 16/20 | 22.5 " | - | ¥79,543 | ||
HM8518Q | 38.75 " | レバーロックリング | イエロー | - | 85ガロン。 | 16/20 | 26 " | - | ¥100,869 | ||
HM0501 | 10.5 " | ボルトリング | イエロー | - | - | 20/20/20 | 14 " | - | ¥34,486 | ||
HM8518L | 39 " | ボルトリング | イエロー | - | - | 18/18/18 | 26 " | - | ¥110,663 | ||
HM0802 | - | - | 黄色と赤いカバー | 0.9 / 0.9 / 0.9ミリメートル | 8ガロン | - | 14 " | 14.5 " | ¥23,344 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。