EAGLE 1655MBBGオープンヘッドポリドラム、57ガロン、ブルー、メタルレバー-バングリッド付きロックリング
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスポートドラム |
クロージャタイプ | メタルレバーロック |
色 | 青 |
ヘッド形式 | オープンヘッド |
内部径 | 22.875 " |
負荷容量 | 552ポンド |
材料 | HDPE |
外径 | 23.75 " |
全体の高さ | 39.125 " |
国連格付け液体 | 1H2/Y100/S, 1H2/X100/S |
国連の評価は堅実 | 1H2/Y100/S, 1H2/X100/S |
ボリューム容量 | 55ガロン。 |
重量 | 24ポンド。 |
船の重量(kg) | 10.8 |
船高(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 63.5 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 音量 | クロージャタイプ | 色 | 重量 | 内部径 | アイテム価格 | 負荷容量 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1656 | 57.5ガロン。 | レバーロックリング | イエロー | - | 22.125 " | トランスポートドラム | 552ポンド | 22.5 " | ¥37,170 | ||
1610MB | 14ガロン。 | レバーロックリング | 青 | - | 13.5 " | トランスポートドラム | 220ポンド | 15 " | ¥19,350 | ||
1601MB | 30ガロン。 | レバーロックリング | 青 | - | 19 " | トランスポートドラム | 396ポンド | 21.125 " | ¥23,011 | ||
1600SL | 30ガロン。 | スクリュードライバーを使用 | イエロー | - | 19.875 " | サルベージドラム | 3696ポンド | 22.5 " | ¥21,989 | ||
1601 | 30ガロン。 | レバーロックリング | イエロー | - | 16.625 " | トランスポートドラム | 220ポンド | 21.125 " | ¥25,980 | ||
1652 | 20ガロン。 | レバーロックリング | イエロー | - | 19 " | トランスポートドラム | 88ポンド | 20.875 " | ¥22,032 | ||
1610Y | 14ガロン。 | レバーロックリング | イエロー | - | 13.5 " | トランスポートドラム | 143ポンド | 15 " | ¥18,774 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。