EAGLE 1600SL ラボパック、ねじ込み式蓋付き、イエロー、容量 114L、サイズ 57.2cm x 57.2cm
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
アイテム価格 | サルベージドラム |
クロージャタイプ | スクリュードライバーを使用 |
色 | イエロー |
ヘッド形式 | オープンヘッド |
内部径 | 19.875 " |
負荷容量 | 3696ポンド |
材料 | HDPE |
外径 | 22.5 " |
全体の高さ | 28.25 " |
パッキンググループ | 危険物 |
国連格付け液体 | 1H2/X120/S, 1H2/Y180/S |
国連の評価は堅実 | 1H2/X120/S, 1H2/Y180/S |
UPC | 048441000036 |
音量 | 30ガロン。 |
ボリューム容量 | 30ガロン。 |
船の重量(kg) | 8.1 |
船高(cm) | 74.3 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 59.69 |
HSコード | 3923900080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 音量 | クロージャタイプ | 色 | 重量 | 内部径 | アイテム価格 | 負荷容量 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1656 | 57.5ガロン。 | レバーロックリング | イエロー | - | 22.125 " | トランスポートドラム | 552ポンド | 22.5 " | ¥24,714 | ||
1610MB | 14ガロン。 | レバーロックリング | 青 | - | 13.5 " | トランスポートドラム | 220ポンド | 15 " | ¥12,002 | ||
1601MB | 30ガロン。 | レバーロックリング | 青 | - | 19 " | トランスポートドラム | 396ポンド | 21.125 " | ¥15,658 | ||
1601 | 30ガロン。 | レバーロックリング | イエロー | - | 16.625 " | トランスポートドラム | 220ポンド | 21.125 " | ¥14,929 | ||
1652 | 20ガロン。 | レバーロックリング | イエロー | - | 19 " | トランスポートドラム | 88ポンド | 20.875 " | ¥14,066 | ||
1610Y | 14ガロン。 | レバーロックリング | イエロー | - | 13.5 " | トランスポートドラム | 143ポンド | 15 " | ¥17,769 | ||
1655MB | 55ガロン。 | レバーロックリング | 青 | - | 22.875 " | トランスポートドラム | 552ポンド | 23.75 " | ¥26,773 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。