EAGLE 1610Y危険物保管ドラム14ガロン
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスポートドラム |
クロージャタイプ | レバーロックリング |
色 | イエロー |
ヘッド形式 | オープンヘッド |
内部径 | 13.5 " |
負荷容量 | 143ポンド |
材料 | HDPE |
外径 | 15 " |
全体の高さ | 26.5 " |
パッキンググループ | 危険物 |
国連格付け液体 | 1H2 / Y100 / S |
国連の評価は堅実 | 1H2 / Y100 / S |
音量 | 14ガロン。 |
ボリューム容量 | 14ガロン。 |
船の重量(kg) | 3.82 |
船高(cm) | 67.31 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 3923900080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 音量 | クロージャタイプ | 色 | 重量 | 内部径 | アイテム価格 | 負荷容量 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1656 | 57.5ガロン。 | レバーロックリング | イエロー | - | 22.125 " | トランスポートドラム | 552ポンド | 22.5 " | ¥24,714 | ||
1610MB | 14ガロン。 | レバーロックリング | 青 | - | 13.5 " | トランスポートドラム | 220ポンド | 15 " | ¥12,002 | ||
1601MB | 30ガロン。 | レバーロックリング | 青 | - | 19 " | トランスポートドラム | 396ポンド | 21.125 " | ¥15,658 | ||
1600SL | 30ガロン。 | スクリュードライバーを使用 | イエロー | - | 19.875 " | サルベージドラム | 3696ポンド | 22.5 " | ¥15,593 | ||
1601 | 30ガロン。 | レバーロックリング | イエロー | - | 16.625 " | トランスポートドラム | 220ポンド | 21.125 " | ¥14,929 | ||
1652 | 20ガロン。 | レバーロックリング | イエロー | - | 19 " | トランスポートドラム | 88ポンド | 20.875 " | ¥14,066 | ||
1655MB | 55ガロン。 | レバーロックリング | 青 | - | 22.875 " | トランスポートドラム | 552ポンド | 23.75 " | ¥26,773 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。