DAYTON ライン電圧制御
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 色 | 制御範囲 | センサータイプ | スイッチアクション | スイッチタイプ | 電圧範囲 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1UHH1 | - | ホワイト | 30度から110度F | 油圧キャップ | 上昇中の開閉 | SPDT | 24から240 VACへ | 2.5 " | ¥29,061 | |
B | 1UHH2 | - | グレー | 30度から110度F | 油圧キャップ | 上昇中の開閉 | SPDT | 24から600 VACへ | 2.25 " | ¥28,039 | |
C | 2E815 | - | グレー | -10度から100度F | バイメタル | 上昇時に開く | SPST | 120から277 VACへ | 2 13 / 100 " | ¥10,608 | |
B | 1UHH4 | - | グレー | 30度から110度F | 油圧キャップ | 上昇を閉じる | SPST | 24から240 VACへ | 2.25 " | ¥20,189 | |
D | 2NNT3 | 4.5 " | 洗練された | 30度から90度F | 油圧キャピラリー | 上昇中の開閉 | SPDT | 24から600 VACへ | 2.12 " | ¥18,676 | |
E | 2NNT5 | 4.5 " | 洗練された | 35度から95度F | 油圧キャピラリー | 上昇時に開く | SPST | 120 VAC | 2.12 " | ¥21,133 | |
F | 6EDY7 | 4.5 " | グレー | 30度から110度F | 油圧キャピラリー | 上昇中の開閉 | SPDT | 24から600 VACへ | 2.5 " | ¥16,218 | |
D | 2NNT4 | 4.5 " | 洗練された | 30度から90度F | 油圧キャピラリー | 上昇を閉じる | SPST | 24から600 VACへ | 2.12 " | ¥18,317 | |
F | 2NNR5 | 4.5 " | グレー | 30度から110度F | 油圧キャピラリー | 上昇を閉じる | SPST | 24から600 VACへ | 2.5 " | ¥14,016 | |
A | 6EDY3 | 5.5 " | グレー | 30度から110度F | 油圧キャピラリー | 上昇中の開閉 | SPDT | 24から600 VACへ | 2.5 " | ¥19,365 | |
G | 6EDY5 | 5.5 " | グレー | 30度から110度F | 油圧キャピラリー | 上昇中の開閉 | SPDT | 24から600 VACへ | 2.5 " | ¥10,261 | |
H | 2NNR8 | 5.75 " | グレー | 30度から110度F | 油圧キャピラリー | 上昇時に開く | SPST | 120 VAC | 2.12 " | ¥24,786 | |
I | 2NNR9 | 5.75 " | 洗練された | 30度から110度F | 油圧キャピラリー | 上昇中の開閉 | SPDT | 24から600 VACへ | 2.12 " | ¥18,272 | |
F | 2NNR7 | 5.75 " | グレー | 30度から110度F | 油圧キャピラリー | 上昇中の開閉 | SPDT | 24から600 VACへ | 2.12 " | ¥45,621 | |
I | 2NNT2 | 5.75 " | 洗練された | 30度から110度F | 油圧キャピラリー | 上昇を閉じる | SPST | 24から600 VACへ | 2.12 " | ¥29,244 | |
J | 2NNR6 | 5.75 " | ベージュ | 30度から110度F | 油圧キャピラリー | 上昇中の開閉 | SPDT | 24から600 VACへ | 2.5 " | ¥18,187 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ボックスロッカー
- マッドミキサーマッシャーとパン
- 逆流防止剤
- モーションセンサーアクセサリー
- ツールホルダーアクセサリ
- ソケットとビット
- エアコンプレッサーと真空ポンプ
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- 水処理
- ブロンズ
- TOUGH GUY ダストモップ交換ヘッド
- ERICSON 抗菌標準シュラウド付き防水ロックコネクタ
- MARS AIR DOORS Lpv2シリーズ、エアカーテン
- YELLOW JACKET HVACクイックカプラー
- TUFFTRAK SAFETY ランプ
- THOMAS & BETTS グラウンドプレート
- THOMAS & BETTS LT6FES07Wシリーズフレキシブルメタルコンジット継手
- MARTIN SPROCKET 8 ねじウォーム ギヤ、XNUMX ピッチ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E17サイズ MDVD二段減速機
- TRI-ARC U-Design 鋸歯状安全角度ベースはしご