モーションセンサーアクセサリー
形式 | モデル | サイズ | 直径 | 併用 | 高さ | ハウジングの色 | 住宅資材 | 材料 | 最小動作温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 300790 | ¥2,553 | 見積依頼 | ||||||||
A | 300785 | ¥3,100 | 見積依頼 | ||||||||
A | 300785V | ¥10,893 | 見積依頼 | ||||||||
A | 340003 | ¥3,379 | 見積依頼 | ||||||||
A | 324790 | ¥1,305 | 見積依頼 | ||||||||
A | 300780 | ¥3,100 | 見積依頼 | ||||||||
A | 300010 | ¥1,190 | 見積依頼 | ||||||||
A | 300780V | ¥10,893 | 見積依頼 | ||||||||
A | 350004 | ¥3,019 | 見積依頼 | ||||||||
A | 300770 | ¥2,774 | 見積依頼 | ||||||||
A | 324SG001S | ¥4,284 | 見積依頼 | ||||||||
A | 300790V | ¥9,091 | 見積依頼 | ||||||||
A | 300783 | ¥3,019 | 見積依頼 | ||||||||
A | 301650 | ¥6,038 | 見積依頼 | ||||||||
A | 304650 | ¥14,354 | 見積依頼 |
人感センサーアダプタープレート
Hubbell 配線デバイス - Kellems 人感センサー アダプター プレートは、AHP1600 シリーズ人感センサー用に設計されています。 鋳造アルミニウム/プラスチック構造を採用しており、腐食や紫外線に対する耐性を備えています。 これらの RoHS 準拠プレートは、24 VDC の動作電圧を提供し、-40 ~ 149 °F の範囲の温度で動作できます。
Hubbell 配線デバイス - Kellems 人感センサー アダプター プレートは、AHP1600 シリーズ人感センサー用に設計されています。 鋳造アルミニウム/プラスチック構造を採用しており、腐食や紫外線に対する耐性を備えています。 これらの RoHS 準拠プレートは、24 VDC の動作電圧を提供し、-40 ~ 149 °F の範囲の温度で動作できます。
人感センサー用アダプターハブ
Hubbell 配線デバイス - Kellems ハブ カバーは、壁掛けまたはペンダント マウントに使用されます。 パッシブ赤外線占有センサー 過酷な環境で人の存在を検知することで、照明や換気のつけっぱなしなどのエネルギーの無駄を削減します。 これらは、Killark NJ シリーズ ボックス用の 1/2 インチ NPT ネジ付きハブまたはアダプター ハブとニップルのいずれかを備えています。 これらのハブ カバーは、屋外での使用向けに NEMA 4X 認定を受けています。
Hubbell 配線デバイス - Kellems ハブ カバーは、壁掛けまたはペンダント マウントに使用されます。 パッシブ赤外線占有センサー 過酷な環境で人の存在を検知することで、照明や換気のつけっぱなしなどのエネルギーの無駄を削減します。 これらは、Killark NJ シリーズ ボックス用の 1/2 インチ NPT ネジ付きハブまたはアダプター ハブとニップルのいずれかを備えています。 これらのハブ カバーは、屋外での使用向けに NEMA 4X 認定を受けています。
占有センサーコントロールユニット
ブラケット
形式 | モデル | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | ウェストバージニア州BR | ¥4,859 | |||
B | FB3 | ¥2,586 |
ワイヤレスロードコントロールユニット
Hubbell Wiring Device-Kellems 無線負荷制御ユニットは、占有ステータスをスイッチ レセプタクルや制御ユニットなどの無線受信機に送信します。 最大 32 つの低電圧センサーに電力を供給できます。 これらの負荷制御ユニットは、Clear Connect ワイヤレス通信を備えており、必要に応じて迅速に導入、追加デバイスの追加、システムの構成/再構成を行います。 簡単かつ迅速に設置できるように、必要な取り付け金具が付属しています。 これらのユニットは UL および cUL リストにログインされており、自動 / 手動 ON 操作が可能です。 華氏 131 度から XNUMX 度の範囲の温度で動作できます。
Hubbell Wiring Device-Kellems 無線負荷制御ユニットは、占有ステータスをスイッチ レセプタクルや制御ユニットなどの無線受信機に送信します。 最大 32 つの低電圧センサーに電力を供給できます。 これらの負荷制御ユニットは、Clear Connect ワイヤレス通信を備えており、必要に応じて迅速に導入、追加デバイスの追加、システムの構成/再構成を行います。 簡単かつ迅速に設置できるように、必要な取り付け金具が付属しています。 これらのユニットは UL および cUL リストにログインされており、自動 / 手動 ON 操作が可能です。 華氏 131 度から XNUMX 度の範囲の温度で動作できます。
形式 | モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | M30-090-01 | ¥1,713 | 見積依頼 | |
A | M30-01 | ¥1,713 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 住宅資材 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 30426112SS | ¥6,307 | 見積依頼 | ||
A | 30426112V | ¥18,220 | 見積依頼 | ||
A | 30426112S | ¥6,055 | 見積依頼 | ||
A | 30426192 | ¥4,528 | 見積依頼 | ||
A | 30426112P | ¥7,990 | 見積依頼 | ||
A | 30426112 | ¥4,528 | 見積依頼 | ||
A | 30426112VS | ¥19,876 | 見積依頼 | ||
A | 30426613 | ¥7,296 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 住宅資材 | サイズ | 使用する | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 30420000V | ¥13,056 | 見積依頼 | |||
A | 30420000 | ¥4,528 | 見積依頼 | |||
A | 30420000S | ¥6,055 | 見積依頼 | |||
A | 30420000VS | ¥14,558 | 見積依頼 | |||
A | 30420000VH | ¥15,055 | 見積依頼 | |||
A | 30420000SH | ¥16,558 | 見積依頼 |
形式 | モデル | ピン数 | ケーブル径 | ケーブル長 | ストランドの数 | ワイヤー断面 | コネクタ タイプ | コンタクト材料 | 最大。 保存温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L2HD001A | ¥6,708 | 見積依頼 | ||||||||
A | L2DD005A | ¥7,320 | 見積依頼 | ||||||||
A | L2JD003A | ¥13,266 | 見積依頼 | ||||||||
A | L0DC005B | ¥10,427 | 見積依頼 | ||||||||
A | L1FD003B | ¥12,362 | 見積依頼 | ||||||||
A | L2FD003A | ¥7,955 | 見積依頼 | ||||||||
A | L2LD003A | ¥14,810 | 見積依頼 | ||||||||
A | L0CC000B01 | ¥22,096 | 見積依頼 | ||||||||
A | L0CC005B01 | ¥12,828 | 見積依頼 | ||||||||
A | L0CC003B01 | ¥10,625 | 見積依頼 | ||||||||
A | L1FD005B | ¥14,664 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 最大 動作電圧 | ケーブル径 | ケーブル長 | 最大。 保存温度 | 最大。 接点ごとの開閉電流 | 分。 ケーブル温度範囲、移動 | 分。 ケーブル温度範囲、固定設置 | 最小動作温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K18G003K | ¥17,479 | 見積依頼 | ||||||||
A | K01C000 | ¥11,651 | 見積依頼 | ||||||||
A | K00C003 | ¥6,120 | 見積依頼 | ||||||||
A | K04G005 | ¥7,799 | 見積依頼 | ||||||||
A | K04G000 | ¥10,764 | 見積依頼 | ||||||||
A | K01B005 | ¥6,021 | 見積依頼 | ||||||||
A | K00B005 | ¥6,521 | 見積依頼 | ||||||||
A | K14G005 | ¥8,591 | 見積依頼 | ||||||||
A | K14H000 | ¥21,331 | 見積依頼 | ||||||||
A | K01C005 | ¥7,507 | 見積依頼 | ||||||||
A | K14G001 | ¥6,521 | 見積依頼 | ||||||||
A | K00C000 | ¥13,725 | 見積依頼 | ||||||||
A | K14G000K | ¥11,651 | 見積依頼 | ||||||||
A | K04H005 | ¥9,775 | 見積依頼 | ||||||||
A | K18G000K | ¥25,965 | 見積依頼 | ||||||||
A | K14G003 | ¥6,422 | 見積依頼 |
詳細はこちら
- 空気圧ホース
- 詳細
- はかりとはかり付属品
- リフティングハードウェア
- ブロンズ
- アーバーとマンドレルマウントサンディングディスク
- インキュベーター
- ゴミ袋
- 折りたたみ式台車
- ユニットヒーターモーター
- LYON ワードローブロッカー
- APPROVED VENDOR エルレンマイヤーフラスコ
- PASS AND SEYMOUR ラバーダストタイトターンロックロッキングコネクタ
- AIRMASTER FAN 自動シャッター付きCWFモデルベルトドライブキャビネットファン
- LYNDEX-NIKKEN ツールジョー
- LINN GEAR タイプ C スプロケット、200 チェーン
- GEMTOR はしごおよび避難ベルト
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD ブルー Firmgrip 滑り止めシューズ カバー
- VESTIL DSJシリーズ エアバランスジブリフター
- RUBBERMAID ストラップ