定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

DAYTON 6EDY5 ライン電圧サーモスタット、24 ~ 600 VAC、30 ~ 110 °F、SPDT | AE8MXH

DAYTON 6EDY5線間電圧サーモスタット、24〜600 VAC、30〜110°F、SPDT

在庫あり
アイテム:AE8MXH モデル:6EDY5

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥10,261 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemラインボルトメカニカルTstat
グレー
接触定格抵抗@ 120V15A
接触定格抵抗@ 240V22A
接触定格抵抗@ 277V22A
制御範囲30度から110度F
120Vで全負荷を冷却16A
240Vで全負荷を冷却8A
ロックされたローターの冷却@ 120V96A
ロックされたローターの冷却@ 240V48A
深さ2.5 "
差動プローブ3.5度F
エンクロージャタイププラスチックNEMA4X
全負荷アンペア@ 120V16A
全負荷アンペア@ 240VAC8A
高さ4.5 "
誘導アンペア@ 120V16A
誘導アンペア@ 240V8A
入力電圧24から600 VACへ
ロックされたローターアンペア@ 120V96A
ロックされたローターアンペア@ 240V48A
ステージ数1
スイッチの数1
全体の長さ(Overall Length)5.5 "
パイロットデューティコンタクト(VA)125VA
抵抗性アンペア@ 208VAC22A
電球径の検知3 / 16 "
センサータイプ油圧キャピラリー
スイッチアクション上昇中の開閉
スイッチタイプSPDT
温度感度+/- 3度F
スレッドNPT1/2 "ノックアウト
電圧範囲24から600 VACへ
幅(Width)2.5 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.41
船高(cm)18.03
船の長さ(cm)7.37
船幅(cm)7.37
HSコード9032100030
原産国CN

商品の詳細:

Dayton 6EDY5 線間電圧サーモスタットは、直接電力を必要とする HVAC (暖房、換気、冷凍) システム用に設計されています。 ユニットは、デバイスに送られる電力を接続または切断します。

特徴:

  • 温度監視を可能にするセンサーバルブと、水しぶき、高湿度、空気中の汚染物質、腐食性条件から保護するための防塵エンクロージャーが装備されています。
  • それは、単一の出力(すなわち、オン/オフのいずれか)を可能にする単一ステージシステムと、簡単な操作を実行するためのアナログディスプレイによって促進されます。
  • このサーモスタットは、ユーザーの便宜のために垂直および水平の両方の取り付けを提供します。
  • 読みやすいダイヤルと調整ノブが統合されており、華氏30度から120度の間で希望の温度を手動で選択できます。

よくある質問:

Q. NEMA 4Xエンクロージャの利点は何ですか?

A.これらの防雨エンクロージャは、湿気や破片の侵入に対してしっかりと密閉します。 これらのエンクロージャーは、屋内と屋外の両方での使用に最適です。

Q.エアコイルセンサーとは何ですか?

A. Dayton 6EDY5 エア コイル センサーは、暖房および換気用途における周囲温度の監視と調整に役立ちます。

Q.線間電圧サーモスタットは低電圧で動作しますか?

A.いいえ、線間電圧サーモスタットは、HVACアプライアンスを120および240Vで直接加熱するためのものであるため、低電圧では機能しません。 それらは、低電圧サーモスタットで必要とされる適切な電圧定格まで高電圧を下げるために変圧器を必要としません。

製品バリエーション

プロダクトモデル全体の長さ(Overall Length)制御範囲センサータイプスイッチアクションスイッチタイプ電圧範囲幅(Width)価格
DAYTON 1UHH1 ライン電圧制御 Spdt ホワイト アナログ | AB3NCC 1UHH1-ホワイト30度から110度F油圧キャップ上昇中の開閉SPDT24から240 VACへ2.5 "¥29,471
DAYTON 1UHH2 ラインボルト機械式サーモスタット、SPDT スイッチ、グレー | AB3NCD 1UHH2-グレー30度から110度F油圧キャップ上昇中の開閉SPDT24から600 VACへ2.25 "¥28,532
DAYTON 1UHH4 ライン電圧制御クールアナログ | AB3NCF 1UHH4-グレー30度から110度F油圧キャップ上昇を閉じるSPST24から240 VACへ2.25 "¥20,189
DAYTON 2E815 ライン電圧制御 | AB9MWM 2E815-グレー-10度から100度Fバイメタル上昇時に開くSPST120から277 VACへ2 13 / 100 "¥10,652
DAYTON 2NNR5 ライン電圧 T-stat -30 ~ 90 F Spst | AC2WNJ 2NNR54.5 "グレー30度から110度F油圧キャピラリー上昇を閉じるSPST24から600 VACへ2.5 "¥14,016
DAYTON 2NNR6 ライン電圧 T-stat 0 ~ 120 F Spdt | AC2WNK 2NNR65.75 "ベージュ30度から110度F油圧キャピラリー上昇中の開閉SPDT24から600 VACへ2.5 "¥18,187
DAYTON 2NNR7 ライン電圧 T-stat -30 ~ 90 F Spdt | AC2WNL 2NNR75.75 "グレー30度から110度F油圧キャピラリー上昇中の開閉SPDT24から600 VACへ2.12 "¥48,851

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DAYTON 6EDY5線間電圧サーモスタット、24〜600 VAC、30〜110°F、SPDT
¥10,261 /単価