入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラインボルトメカニカルTstat |
色 | グレー |
接触定格抵抗@ 120V | 22A |
接触定格抵抗@ 240V | 22A |
制御範囲 | 30度から110度F |
120Vで全負荷を冷却 | 16A |
240Vで全負荷を冷却 | 8A |
ロックされたローターの冷却@ 120V | 96A |
ロックされたローターの冷却@ 240V | 48A |
深さ | 2.25 " |
差動プローブ | 3.5度F |
エンクロージャタイプ | 鋼 |
全負荷アンペア@ 120V | 15A |
全負荷アンペア@ 240VAC | 8A |
高さ | 5.75 " |
誘導アンペア@ 120V | 16A |
誘導アンペア@ 240V | 8A |
ロックされたローターアンペア@ 120V | 96A |
ロックされたローターアンペア@ 240V | 48A |
ステージ数 | 1 |
スイッチの数 | 1 |
パイロットデューティコンタクト(VA) | 125VA |
センサータイプ | 油圧キャップ |
スイッチアクション | 上昇を閉じる |
スイッチタイプ | SPST |
温度感度 | 3度 |
UPC | 190735148242 |
電圧範囲 | 24から240 VACへ |
幅(Width) | 2.25 " |
船の重量(kg) | 0.4 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 6.1 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 9032896025 |
原産国 | CN |
A.
A.
A.このサーモスタットの動作温度範囲は華氏30度から110度です。
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 色 | 制御範囲 | センサータイプ | スイッチアクション | スイッチタイプ | 電圧範囲 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UHH1 | - | ホワイト | 30度から110度F | 油圧キャップ | 上昇中の開閉 | SPDT | 24から240 VACへ | 2.5 " | ¥29,061 | ||
1UHH2 | - | グレー | 30度から110度F | 油圧キャップ | 上昇中の開閉 | SPDT | 24から600 VACへ | 2.25 " | ¥28,039 | ||
2E815 | - | グレー | -10度から100度F | バイメタル | 上昇時に開く | SPST | 120から277 VACへ | 2 13 / 100 " | ¥10,608 | ||
2NNR5 | 4.5 " | グレー | 30度から110度F | 油圧キャピラリー | 上昇を閉じる | SPST | 24から600 VACへ | 2.5 " | ¥14,016 | ||
2NNR6 | 5.75 " | ベージュ | 30度から110度F | 油圧キャピラリー | 上昇中の開閉 | SPDT | 24から600 VACへ | 2.5 " | ¥18,187 | ||
2NNR7 | 5.75 " | グレー | 30度から110度F | 油圧キャピラリー | 上昇中の開閉 | SPDT | 24から600 VACへ | 2.12 " | ¥45,621 | ||
2NNR8 | 5.75 " | グレー | 30度から110度F | 油圧キャピラリー | 上昇時に開く | SPST | 120 VAC | 2.12 " | ¥24,786 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。