DAYTON 電動ダンパー 12インチ
形式 | モデル | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 3HHP4 | 押し出しアルミニウム、フレームの厚さは0.125インチ、ブレードの厚さは0.080インチです。 | ¥56,865 | |
B | 3HHP3 | G90 亜鉛メッキ鋼、14 ゲージフレーム、16 ゲージブレード | ¥53,819 |
電動ダンパー、12インチ
Dayton 電動ダンパーは、閉鎖空間内の空気と光の流れを調整し、過酷な気象条件下での粒子の侵入を防ぎます。 これらは、空気、光、湿気などのさまざまな要因を制御するために、ステンレス鋼の枠シールと工場で取り付けられたモーターとエンドスイッチを備えた溶接コーナー構造を備えています。 これらのダンパーは押し出しアルミニウムで作られており、水平方向と垂直方向の両方に取り付けることができ、排気ファンとの使用に最適です。 完全に 90 度開くことができるセンターピボットルーバーを備えており、内装または外装表面に同一面に取り付けるためのフランジ付きフレームを備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 耐薬品性手袋
- シムストック
- 非常用照明電池
- 除染シャワーポンプ
- ペンチ
- パワーソーとアクセサリー
- 手袋と手の保護具
- ショップ用品
- 緊急洗眼およびシャワー設備
- TORK SPDTモーメンタリ電子タイマー
- HAYWARD RVシリーズPVC調整可能リリーフバルブ
- FPE NEシリーズボルトオンモールドケースサーキットブレーカ
- WEARWELL 515シリーズ、ニーリングパッド
- LITTLE GIANT PUMPS モーター、ポンプ
- REELCRAFT スプリング格納式接地リール、G3000シリーズ
- MERSEN FERRAZ MPDBシリーズUL1953オープンスタイル配電ブロック
- REMCO 40 インチの穴付きミキシングパドル
- VESTIL MPG シリーズ モジュラー ガード縁石
- WEG RW シリーズ オーバーロード リレー