DAYTON スプリングチェックバルブ
形式 | モデル | 接続タイプ | 長さ | 材料 | マックス。 温度 | 全体の高さ | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4RG67 | フィプト | 6.375 " | PVC | 120度F | 3 13 / 64 " | 1.25 " | 3 13 / 64 " | ¥10,257 | |
A | 4RG68 | フィプト | 6.75 " | PVC | 120度F | 3 13 / 64 " | 1.5 " | 3 13 / 64 " | ¥11,530 | |
A | 4RG69 | フィプト | 7 15 / 16 " | PVC | 120度F | 4 1 / 16 " | 2" | 4 1 / 16 " | ¥26,911 | |
A | 4RG65 | フィプト | 4.593 | PVC | 120度F | 1.75 " | 3 / 4 " | 1.75 " | ¥8,551 | |
A | 4RG66 | フィプト | 5.75 " | PVC | 120度F | 2 5 / 16 " | 1" | 2 5 / 16 " | ¥22,678 | |
A | 4RG64 | FNPT | 4 13 / 32 " | PVC | 120度F | 1.75 " | 1 / 2 " | 1.75 " | ¥17,369 | |
B | 4RK70 | MNPT×FNPT | - | ダクタイル鋳鉄 | 180度F | - | 3" | - | ¥59,718 | |
B | 4RK71 | MNPT×FNPT | - | ダクタイル鋳鉄 | 180度F | - | 2" | - | ¥29,592 | |
C | 4RG72 | スリップ | 5.75 " | PVC | 120度F | 2 5 / 16 " | 1" | 2 5 / 16 " | ¥9,035 | |
C | 4RG74 | スリップ | 6.75 " | PVC | 120度F | 3 13 / 64 " | 1.5 " | 3 13 / 64 " | ¥11,498 | |
C | 4RG70 | スリップ | 4 13 / 32 " | PVC | 120度F | 1.75 " | 1 / 2 " | 1.75 " | ¥7,290 | |
C | 4RG71 | スリップ | 4.593 | PVC | 120度F | 1.75 " | 3 / 4 " | 1.75 " | ¥8,085 | |
C | 4RG73 | スリップ | 6.375 " | PVC | 120度F | 3 13 / 64 " | 1.25 " | 3 13 / 64 " | ¥11,336 | |
C | 4RG75 | スリップ | 7 15 / 16 " | PVC | 120度F | 4 1 / 16 " | 2" | 4 1 / 16 " | ¥15,316 |
スプリングチェックバルブ
Dayton スプリング逆止弁は、廃水ライン、排水処理ライン、下水リフトステーション、エジェクターシステムへの逆流を防止します。 これらはダイヤフラム、ピストン、定量ポンプとともに使用され、機械的強度を高めるための PVC / ダクタイル鋳鉄構造を特徴としています。 ブナ N シールと統合されており、アルコール、石油ベースのオイル、シリコーン グリースに対する優れた耐性を備えています。 最大 180 度 F の液体温度に耐えることができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ハンドヘルド懐中電灯
- メートル法の三相モーター
- フレックスカップリングハブ
- 空白のタグ
- エアコンコンプレッサー
- 石造建築
- パワードリル
- 包装用テープディスペンサーと機器
- 照明制御および制御システム
- 交通安全
- JOHN GUEST 肘を減らす、90度
- APPROVED VENDOR キャリブレーションウェイトキット
- SPEEDAIRE 複動式 NFPA エアシリンダ、NFPA MX5/MS4 マウント、ボア径 4 インチ
- BANJO FITTINGS バルブアセンブリ
- COOPER B-LINE フィルタ
- COOPER B-LINE B598-62 シリーズ XNUMX 穴 Z アダプター プレート
- WATTS LF100XL 温度および圧力リリーフバルブ
- APPROVED VENDOR トング
- SCHNEIDER ELECTRIC 非常停止押しボタン
- ENERPAC ロールバーキット