シュナイダーエレクトリック非常停止押しボタン
形式 | モデル | Action | 連絡先の評価 | NEMA評価 | サイズ | オペレーターの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XB5AS84449 | - | 1.5A @ 240VAC、3A @ 120VAC、0.1A @ 600VDC、0.22A @ 125VDC | - | 22 mm | - | ¥21,842 | |
B | ZB5AT84TQ | - | - | 13、4X | 22 mm | 40mmマッシュルームヘッド | ¥10,967 | |
C | XB4BS9442 | トリガーアクションキーのリリースを維持 | 1.2Vで600A、AC-15、A600 EN / IEC 60947-5-1に準拠、0.55Vで125 A、DC-13、Q600 EN / IEC 60947-5-1に準拠、0.27Vで250 A、DC-13 、Q600 EN / IEC 60947-5-1に準拠、0.1Vで600 A、DC-13、Q600 EN / IEC 60947-5-1に準拠、6Vで120 A、AC-1 | 1、2、3、4、4X、12、13 | 40 mm | 直径40mm キノコ | ¥42,446 | |
D | XB4BT842 | 押し引き | 1.2Vで600A、AC-15、A600 EN / IEC 60947-5-1に準拠、0.55Vで125 A、DC-13、Q600 EN / IEC 60947-5-1に準拠、0.27Vで250 A、DC-13 、Q600 EN / IEC 60947-5-1に準拠、0.1Vで600 A、DC-13、Q600 EN / IEC 60947-5-1に準拠、6Vで120 A、AC-1 | 1、2、3、4、4X、12、13 | 22mmスイッチ | 直径40mm キノコ | ¥18,374 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ハンガーマウント防振装置
- 油圧カートリッジバルブ
- ユニットヒーターモーター
- 土壌ガス/蒸気プローブキット
- 油圧アキュムレータマウント
- キャビネット
- チューブ継手
- ドリーと発動機
- ウェットモップスキージとバケット
- ブロンズ
- NORDFAB 調節可能な乳首
- MERIT Sand-O-Flex 350-RPリフィル:A / O80グリット
- APPROVED VENDOR 真ちゅう製FNPTエルボ、45度
- TOUGH GUY 灰皿
- DIXON スプリットフランジ
- KOHLER 壁のフラッシュバルブ、便座ボウル
- WATTS 逆流防止カバー修理キット
- INSTOCK レール(Rail)
- MEMPHIS GLOVE Ninja X バイポリマーコーティンググローブ
- BROWNING FBE920シリーズ XNUMXボルトフランジ型円すいころ軸受