入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプリングチェックバルブ |
接続タイプ | フィプト |
長さ | 6.75 " |
材料 | PVC |
マックス。 温度 | 120度F |
全体の高さ | 3 13 / 64 " |
スクリーン素材 | ステンレス鋼 |
サイズ | 1.5 " |
スプリング素材 | ステンレス鋼 |
幅(Width) | 3 13 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 14.22 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 8481302090 |
原産国 | US |
モデル | 接続タイプ | 長さ | 材料 | マックス。 温度 | 全体の高さ | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4RG64 | FNPT | 4 13 / 32 " | PVC | 120度F | 1.75 " | 1 / 2 " | 1.75 " | ¥18,595 | |
4RG65 | フィプト | 4.593 | PVC | 120度F | 1.75 " | 3 / 4 " | 1.75 " | ¥9,475 | |
4RG66 | フィプト | 5.75 " | PVC | 120度F | 2 5 / 16 " | 1" | 2 5 / 16 " | ¥25,128 | |
4RG67 | フィプト | 6.375 " | PVC | 120度F | 3 13 / 64 " | 1.25 " | 3 13 / 64 " | ¥10,982 | |
4RG69 | フィプト | 7 15 / 16 " | PVC | 120度F | 4 1 / 16 " | 2" | 4 1 / 16 " | ¥28,602 | |
4RG70 | スリップ | 4 13 / 32 " | PVC | 120度F | 1.75 " | 1 / 2 " | 1.75 " | ¥8,079 | |
4RG71 | スリップ | 4.593 | PVC | 120度F | 1.75 " | 3 / 4 " | 1.75 " | ¥8,959 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。