承認されたベンダーのニップル、亜鉛メッキ溶接鋼
形式 | モデル | 長さ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 6P870 | 2.5 " | 2" | ¥1,532 | |
A | 6P823 | 2.5 " | 1" | ¥811 | |
A | 6P855 | 2.5 " | 1.5 " | ¥1,215 | |
A | 6P839 | 2.5 " | 1.25 " | ¥1,017 | |
A | 6P872 | 3.5 " | 2" | ¥1,876 | |
A | 6P825 | 3.5 " | 1" | ¥986 | |
A | 6P857 | 3.5 " | 1.5 " | ¥1,570 | |
A | 6P841 | 3.5 " | 1.25 " | ¥1,232 | |
A | 2WV51 | 4" | 4" | ¥10,336 | |
A | 2WV44 | 4" | 3" | ¥6,902 | |
A | 6P827 | 4.5 " | 1" | ¥1,204 | |
A | 6P874 | 4.5 " | 2" | ¥2,488 | |
A | 6P859 | 4.5 " | 1.5 " | ¥1,846 | |
A | 6P875 | 5" | 2" | ¥2,484 | |
A | 2WV45 | 5" | 3" | ¥9,228 | |
A | 6P828 | 5" | 1" | ¥1,215 | |
A | 2WV52 | 5" | 4" | ¥11,411 | |
A | 6P829 | 5.5 " | 1" | ¥1,379 | |
A | 6P861 | 5.5 " | 1.5 " | ¥2,114 | |
A | 6P876 | 5.5 " | 2" | ¥2,896 | |
A | 5P997 | 6" | 1 / 8 " | ¥1,234 | |
A | 2WV53 | 6" | 4" | ¥13,285 | |
A | 2WV46 | 6" | 3" | ¥7,726 | |
A | 6P780 | 6" | 3 / 8 " | ¥1,275 | |
A | 6P766 | 6" | 1 / 4 " | ¥1,164 | |
A | 2WV58 | 7" | 3 / 8 " | ¥2,167 | |
A | 6P798 | 7" | 1 / 2 " | ¥1,423 | |
A | 6P831 | 7" | 1" | ¥2,717 | |
A | 6P815 | 7" | 3 / 4 " | ¥2,250 | |
A | 6P878 | 7" | 2" | ¥5,425 | |
A | 6P799 | 8" | 1 / 2 " | ¥1,445 | |
A | 2WV54 | 8" | 4" | ¥14,847 | |
A | 6P816 | 8" | 3 / 4 " | ¥2,103 | |
A | 5P998 | 8" | 1 / 8 " | ¥1,309 | |
A | 6P832 | 8" | 1" | ¥2,301 | |
A | 6P767 | 8" | 1 / 4 " | ¥1,867 | |
B | 2WV47 | 8" | 3" | ¥13,002 | |
A | 6P879 | 8" | 2" | ¥4,692 | |
A | 6P782 | 8" | 3 / 8 " | ¥2,477 | |
A | 6P817 | 9" | 3 / 4 " | ¥2,545 | |
A | 2WV31 | 9" | 2" | ¥6,190 | |
A | 6P800 | 9" | 1 / 2 " | ¥1,823 | |
A | 2WV55 | 10 " | 4" | ¥10,446 | |
A | 6P881 | 10 " | 2" | ¥5,527 | |
A | 6P834 | 10 " | 1" | ¥3,338 | |
A | 2WV48 | 10 " | 3" | ¥14,904 | |
A | 6P883 | 12 " | 2" | ¥6,368 | |
A | 2WV56 | 12 " | 4" | ¥20,423 | |
A | 2WV49 | 12 " | 3" | ¥18,039 | |
A | 6P836 | 12 " | 1" | ¥3,378 | |
C | 6P756 | 閉じる | 1 / 4 " | ¥416 | |
C | 6P770 | 閉じる | 3 / 8 " | ¥442 | |
C | 2WV50 | 閉じる | 4" | ¥7,303 | |
C | 2WV42 | 閉じる | 3" | - | 見積依頼
|
C | 5P987 | 閉じる | 1 / 8 " | ¥390 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ロックアウトハスプ
- 圧力スイッチアクセサリ
- 給水が止まる
- ろう付け合金
- エアキャノン
- ドラム
- 屋外エリア備品
- エンクロージャ
- 銅
- 農業試験
- STABILA ボックスビームレベル
- MICRO 100 アンダーカット溝入れ工具、スクエア
- RUB VALVES S.95 NPTシリーズ、ボールバルブ
- COOPER B-LINE 折りたたみ棚キット
- DAZOR LEDストレッチビューペデスタルフロアスタンド拡大鏡、42インチ
- TB WOODS オールダムカップリングハブ
- ENERPAC WUシリーズエコノミー電動油圧ポンプ
- WEG CSWシリーズ パイロットライト
- WEG ESWCXシリーズ コンビネーションスタータ
- GROVE GEAR GR シリーズ、BMQ-L スタイル、813 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機