APPROVED VENDOR 2WV42ニップル3インチクローズ亜鉛メッキ溶接鋼
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 乳首 |
接続 | NPT |
長さ | 閉じる |
材料 | 亜鉛メッキ溶接鋼 |
マックス。 圧力 | 500のプサイ |
金属検出可能 | 有り |
パイプサイズ | 3" |
スケジュール | 40 |
タイプ | 電気抵抗溶接 |
船の重量(kg) | 0.69 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 7307995015 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。