MERSEN FERRAZTRS-RシリーズクラスRK5時間遅延ヒューズ
形式 | モデル | アンプ | 定格電流 | 直径 | アイテム価格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TRS2 / 10R | - | 0.2A | 0.81 " | 時間遅延ヒューズ | 5" | ¥3,182 | |
B | TRS20R-3PK | - | 20A | 0.81 " | 時間遅延ヒューズ | 5" | - | 見積依頼
|
C | TRS1-4 / 10R | - | 1.4A | 0.81 " | 時間遅延ヒューズ | 5" | ¥2,604 | |
D | TRS40R-3PK | - | 40A | 1.06 " | 時間遅延ヒューズ | 5.5 " | - | 見積依頼
|
E | TRS8RID | - | 8A | 0.81 " | 時間遅延ヒューズ | 5" | ¥5,564 | |
F | TRS2-1 / 4R | - | 2.25A | 0.81 " | 時間遅延ヒューズ | 5" | ¥2,604 | |
G | TRS3-1 / 2R | - | 3.5A | 0.81 " | 時間遅延ヒューズ | 5" | ¥2,604 | |
H | TRS45R-3PK | - | 45A | 1.06 " | 時間遅延ヒューズ | 5.5 " | - | 見積依頼
|
E | TRS500RID | - | 500A | 3.12 " | 時間遅延ヒューズ | 13.38 " | ¥101,392 | |
E | TRS70RID | - | 70A | 1.31 " | 時間遅延ヒューズ | 7.88 " | ¥16,650 | |
E | TRS125RID | - | 125A | 1.81 " | 時間遅延ヒューズ | 9.63 " | ¥35,224 | |
I | TRS60R-3PK | - | 60A | 1.06 " | 時間遅延ヒューズ | 5.5 " | - | 見積依頼
|
J | TRS50R-3PK | - | 50A | 1.06 " | 時間遅延ヒューズ | 5.5 " | - | 見積依頼
|
E | TRS25RID | - | 25A | 0.81 " | 時間遅延ヒューズ | 5" | ¥4,651 | |
K | TRS200RID | - | 200A | 1.81 " | 時間遅延ヒューズ | 9.63 " | ¥17,813 | |
E | TRS15RID | - | 15A | 0.81 " | 時間遅延ヒューズ | 5" | ¥4,399 | |
L | TRS15R-3PK | - | 15A | 0.81 " | 時間遅延ヒューズ | 5" | - | 見積依頼
|
M | TRS1-1 / 4R | - | 1.25A | 0.81 " | 時間遅延ヒューズ | 5" | ¥2,604 | |
N | TRS10R-3PK | - | 10A | 0.81 " | 時間遅延ヒューズ | 5" | - | 見積依頼
|
O | TRS25R-3PK | - | 25A | 0.81 " | 時間遅延ヒューズ | 5" | - | 見積依頼
|
P | TRS30R-3PK | - | 30A | 0.81 " | 時間遅延ヒューズ | 5" | - | 見積依頼
|
E | TRS350RID | - | 350A | 2.56 " | 時間遅延ヒューズ | 11.63 " | ¥69,015 | |
E | TRS450RID | - | 450A | 3.12 " | 時間遅延ヒューズ | 13.38 " | ¥100,390 | |
Q | TRS35R-3PK | - | 35A | 1.06 " | 時間遅延ヒューズ | 5.5 " | - | 見積依頼
|
R | TRS3 / 10R | 0.3A | 0.3A | 0.81 " | 時間遅延ヒューズ | 5" | ¥3,352 | |
S | TRS4 / 10R | 0.4A | 0.4A | 0.81 " | 時間遅延ヒューズ | 5" | ¥2,831 | |
T | TRS6 / 10R | 0.6A | 0.6A | 0.81 " | 時間遅延ヒューズ | 5" | ¥3,352 | |
U | TRS8 / 10R | 0.8A | 0.8A | 0.81 " | 時間遅延ヒューズ | 5" | ¥3,352 | |
V | TRS15 / 100R | 0.15A | 0.15A | 0.81 " | 時間遅延ヒューズ | 5" | ¥3,182 | |
W | TRS3-2 / 10R | 3.2A | - | - | ヒューズ | - | ¥2,604 | |
W | TRS3R | 3A | - | - | ヒューズ | - | ¥2,740 | |
X | TRS4-1 / 2R | 4.5A | 4.5A | 0.81 " | 時間遅延ヒューズ | 5" | ¥2,604 | |
W | TRS4R | 4A | - | - | ヒューズ | - | ¥2,604 | |
Y | TRS5-6 / 10R | 5.6A | 5.6A | 0.81 " | 時間遅延ヒューズ | 5" | ¥2,604 | |
W | TRS5R | 5A | - | - | ヒューズ | - | ¥2,604 | |
W | TRS6-1 / 4R | 6.25A | - | - | ヒューズ | - | ¥2,604 | |
W | TRS6R | 6A | - | - | ヒューズ | - | ¥2,604 | |
Z | TRS8R | 8A | 8A | 0.81 " | ヒューズ | 5" | ¥2,604 | |
W | TRS9R | 9A | - | - | ヒューズ | - | ¥2,604 | |
W | TRS12R | 12A | - | - | ヒューズ | - | ¥3,080 | |
W | TRS35R | 35A | - | - | ヒューズ | - | ¥4,191 | |
W | TRS40R | 40A | - | - | ヒューズ | - | ¥2,858 | |
W | TRS45R | 45A | - | - | ヒューズ | - | ¥3,941 | |
W | TRS50R | 50A | - | - | ヒューズ | - | ¥4,191 | |
W | TRS60R | 60A | - | - | ヒューズ | - | ¥4,191 | |
W | TRS70R | 70A | - | - | ヒューズ | - | ¥5,950 | |
W | TRS75R | 75A | - | - | ヒューズ | - | ¥9,279 | |
W | TRS80R | 80A | - | - | ヒューズ | - | ¥14,651 | |
W | TRS90R | 90A | - | - | ヒューズ | - | ¥8,815 | |
W | TRS110R | 110A | - | - | ヒューズ | - | ¥15,331 | |
A1 | TRS125R | 125A | 125A | 1.81 " | ヒューズ | 9.63 " | ¥15,331 | |
W | TRS150R | 150A | - | - | ヒューズ | - | ¥15,331 | |
W | TRS300R | 300A | - | - | ヒューズ | - | ¥33,725 | |
B1 | TRS350R | 350A | 350A | 2.56 " | 時間遅延ヒューズ | 11.63 " | ¥33,725 | |
W | TRS400R | 400A | - | - | ヒューズ | - | ¥32,785 | |
C1 | TRS450R | 450A | 450A | 3.12 " | 時間遅延ヒューズ | 13.38 " | ¥48,039 | |
D1 | TRS500R | 500A | 500A | 3.12 " | 時間遅延ヒューズ | 13.38 " | ¥48,039 | |
W | TRS600R | 600A | - | - | ヒューズ | - | ¥48,039 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 冷蔵庫と冷凍庫の付属品
- ワイルドランドギアパックとバッグ
- 電子トルクメーター
- 真ちゅう製ロッドストック
- シュリンクラップフィルム
- 落下保護
- 研磨
- 自動車のリフティング/ガレージ機器
- ネイルズ
- 電気プロセスヒーターおよび付属品
- APPROVED VENDOR 真ちゅう製インラインミニボールバルブ、FNPT x MNPT
- MATCO-NORCA クォーターターン供給停止
- ARO 空気圧レギュレーター、標準ノブ
- MARKEL PRODUCTS 表面実装フレーム
- TRUE RESIDENTIAL 温度コントロール
- THOMAS & BETTS LTOES03Gシリーズフレキシブルメタルコンジット継手
- REVVO フロアロック
- LOVEJOY DD型ユニバーサルジョイント 特殊穴
- BROWNING 5Vシリーズ コンパニオンシーブ、4溝