MERSEN FERRAZ TRS40R-3PK 時間遅延ヒューズ、600V、40A、クラス RK5、3Pk
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 時間遅延ヒューズ |
AC電圧定格 | 600V |
ボディ材質 | ポリチューブ |
定格電流 | 40A |
直径 | 1.06 " |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
ヒューズクラス | クラスRK5 |
長さ | 5.5 " |
取り付け | クリップ |
速度 | 時間遅延 |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 3.18 |
船の長さ(cm) | 14.61 |
船幅(cm) | 8.89 |
プロダクト | モデル | アンプ | 定格電流 | 直径 | アイテム価格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRS110R | 110A | - | - | ヒューズ | - | ¥21,037 | ||
TRS125R | 125A | 125A | 1.81 " | ヒューズ | 9.63 " | ¥17,020 | ||
TRS12R | 12A | - | - | ヒューズ | - | ¥2,525 | ||
TRS15 / 100R | 0.15A | 0.15A | 0.81 " | 時間遅延ヒューズ | 5" | ¥2,706 | ||
TRS150R | 150A | - | - | ヒューズ | - | ¥29,473 | ||
TRS3 / 10R | 0.3A | 0.3A | 0.81 " | 時間遅延ヒューズ | 5" | ¥3,069 | ||
TRS300R | 300A | - | - | ヒューズ | - | ¥35,051 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。