FAG ベアリング アンギュラベアリング
形式 | モデル | 幅(Width) | ボア径 | ケージ材 | 動的負荷容量 | マックス。 RPM | 外径 | 静的負荷容量 | 温度。 範囲 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3304-BD | 22.2 mm | 20 mm | 鋼 | 5530 | 14,700 | 52 mm | 3574 | -68度から392度F | 見積依頼
|
B | 3207-BD-TVH-C3 | 27 mm | 35 mm | PA66 | 9217 | 10,100 | 72 mm | 6744 | -68度から248度F | 見積依頼
|
A | 3209-BD | 30.2 mm | 45 mm | 鋼 | 11,240 | 8300 | 85 mm | 8768 | -68度から392度F | 見積依頼
|
A | 3314-BD | 63.5 mm | 70 mm | 鋼 | 38,667 | 4550 | 150 mm | 30,349 | -68度から392度F | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 導通テスター
- ボールトランスファーテーブル
- 実験用トレイとフライパン
- 力学長さドリルビット
- 揮発性有機化合物検出器
- トラックおよび埋め込み式照明器具
- 書籍および書籍用品
- ボルト
- ドラムとバレルポンプ
- 危険な場所の備品
- FACOM 絶縁ソケットセット
- ADVANCE TABCO 左排水ボード付きスカラリーシンク、1ステーション
- ASHLAND CONVEYOR ゲートキットスケートホイール
- BANJO FITTINGS オスアダプター、BSP
- BANJO FITTINGS ロックハンドル
- ANVIL エクストラヘビースレッドスエージニップル
- MARTIN SPROCKET 1/2 インチ ドライブ 6 ポイント標準ソケット
- 3M ファイバーディスク
- STENNER クラシック シリーズ モーター部品
- BALDOR / DODGE SCEZ、XNUMX ボルト フランジ、ボール ベアリング