FAG BEARINGS 3209-BD アンギュラ玉軸受 8300 rpm
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アンギュラ玉軸受 |
ABEC公差 | 3 |
ボア径 | 45 mm |
ケージ材 | 鋼 |
接触角(度) | 30 |
動的負荷容量 | 11,240 |
マックス。 RPM | 8300 |
外径 | 85 mm |
静的負荷容量 | 8768 |
温度。 範囲 | -68度から392度F |
タイプ | ダブルロー |
幅(Width) | 30.2 mm |
船の重量(kg) | 0.75 |
船高(cm) | 3.68 |
船の長さ(cm) | 10.36 |
船幅(cm) | 10.36 |
原産国 | SK |
モデル | 幅(Width) | ボア径 | ケージ材 | 動的負荷容量 | マックス。 RPM | 外径 | 静的負荷容量 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3304-BD | 22.2 mm | 20 mm | 鋼 | 5530 | 14,700 | 52 mm | 3574 | -68度から392度F | - | 見積依頼
|
3314-BD | 63.5 mm | 70 mm | 鋼 | 38,667 | 4550 | 150 mm | 30,349 | -68度から392度F | - | 見積依頼
|
3207-BD-TVH-C3 | 27 mm | 35 mm | PA66 | 9217 | 10,100 | 72 mm | 6744 | -68度から248度F | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。