BRADLEY ウォッシュファウンテン、半円形
ブラッドリー洗面器は、数人が手や顔を洗うことができる大きな半円形の洗面器です。 これらの手洗い噴水は、設置に必要な労力と資材が少なくて済み、XNUMX 人あたりの使用水の量も少なくなります。 工場、スタジアム、学校など、交通量の多い用途に最適です。...続きを见る
形式 | モデル | 全幅 | 排水タイプ | 注ぐ速さ | 奉仕された人々 | アイテム価格 | 材料 | 操作タイプ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S93-629 | 25.25 " | 下からの供給でオフラインベント | 0.50(スプレーヘッドあたり) | 3 | 浅いボウル洗面台 | ステンレス鋼 | 赤外線センサー | 43.5 " | ¥1,230,481 | |
B | S93-631 | 25.25 " | 下からの供給でオフラインベント | 0.50(スプレーヘッドあたり) | 4 | 浅いボウル洗面台 | ステンレス鋼 | フットコントロールホールド-オープンエアバルブ | 43.5 " | ¥1,541,185 | |
B | S93-632 | 25.25 " | 上からの供給で中央に上昇するベント | 0.50 GPM | 4 | 浅いボウル洗面台 | ステンレス鋼 | フットコントロールホールド-オープンエアバルブ | 43.5 " | ¥1,525,839 | |
C | S93-633 | 25.25 " | 下からの供給でオフラインベント | 0.50(スプレーヘッドあたり) | 4 | 浅いボウル洗面台 | ステンレス鋼 | 赤外線センサー | 43.5 " | ¥1,558,060 | |
D | S93-648 | 25.25 " | 上からの供給で中央に上昇するベント | 0.50 GPM | 3 | 浅いボウル洗面台 | ステンレス鋼 | ハンドコントロールメータリングエアバルブ | 43.5 " | ¥1,064,204 | |
E | S93-627 | 25.25 " | 下からの供給でオフラインベント | 0.50(スプレーヘッドあたり) | 3 | 浅いボウル洗面台 | ステンレス鋼 | フットコントロールホールド-オープンエアバルブ | 43.5 " | ¥1,467,837 | |
F | S93-647 | 25.25 " | 下からの供給でオフラインベント | 0.50(スプレーヘッドあたり) | 3 | 浅いボウル洗面台 | ステンレス鋼 | ハンドコントロールメータリングエアバルブ | 43.5 " | ¥983,379 | |
C | S93-634 | 25.25 " | 上からの供給で中央に上昇するベント | 0.50 GPM | 4 | 浅いボウル洗面台 | ステンレス鋼 | 赤外線センサー | 43.5 " | ¥1,561,666 | |
G | S93-650 | 25.25 " | 上からの供給で中央に上昇するベント | 0.50 GPM | 4 | 浅いボウル洗面台 | ステンレス鋼 | ハンドコントロールメータリングエアバルブ | 43.5 " | ¥1,253,554 | |
E | S93-628 | 25.25 " | 上からの供給で中央に上昇するベント | 0.50 GPM | 3 | 浅いボウル洗面台 | ステンレス鋼 | フットコントロールホールド-オープンエアバルブ | 43.5 " | ¥1,396,061 | |
A | S93-630 | 25.25 " | 上からの供給で中央に上昇するベント | 0.50(スプレーヘッドあたり) | 3 | 浅いボウル洗面台 | ステンレス鋼 | 赤外線センサー | 43.5 " | ¥1,168,981 | |
G | S93-649 | 25.25 " | 下からの供給でオフラインベント | 0.50(スプレーヘッドあたり) | 4 | 浅いボウル洗面台 | ステンレス鋼 | ハンドコントロールメータリングエアバルブ | 43.5 " | ¥1,345,363 | |
H | S93-577 | 36 " | 下からの供給でオフラインベント | 1.25 gpm | 3 | ウォッシュファウンテン | テレオン(R) | 赤外線センサー | 53.25 " | ¥1,444,849 | |
I | S93-579 | 54 " | 下からの供給でオフラインベント | 2.50 GPM | 4 | ウォッシュファウンテン | テレオン(R) | 赤外線センサー | 55.75 " | ¥1,970,376 | |
I | S93-580 | 54 " | 上からの供給で中央に上昇するベント | 2.50 GPM | 4 | ウォッシュファウンテン | テレオン(R) | 赤外線センサー | 55.75 " | ¥1,776,342 |
洗面器、半円形
ブラッドリーの洗面器は、複数の人が同時に手を洗うことができる、大きな円形または半円形の洗面器を備えています。 これらの洗浄器は、耐久性と耐薬品性を備えたブラッドストーン構造を特徴としています。 ウォータースプレー機能は、フットコントローラー、タッチレスセンサー、または押しボタンによって起動でき、自動的に停止します。 およそ 4 gpm の流量で、一度に最大 3 人のユーザーに対応できます。
動作メカニズム
- フードバーを踏むとフットペダル式の噴水が作動し、スプレーヘッドから水が供給されます。
- センサー式噴水には赤外線センサーがあり、スプレー ヘッドの周囲の動きを感知して、スプレー ヘッドへの水流を作動させます。
- 押しボタン式の噴水は、計量された水を数秒間供給し、その後自動的に停止します。
特徴
- Bradley の洗浄ファウンテンは、スペース管理に最大限の機会を提供します。
- ボウル表面が連続しているため、洗浄時間が短縮されます。
- これらの半円形の洗面台は、従来の洗面所のシンクよりも平方フィート当たりの手洗いステーションの数が多くなります。
- 一部のモデルには、計量された水を供給し、自動シャットオフを提供するプッシュボタン操作があります。
- 一部のモデルには赤外線センサーがあり、手洗い用の水を供給します。
- これらのハンズフリー噴水は、蛇口のハンドルで増殖して病気の原因となるバクテリアの拡散を制限します。
対応アクセサリー
- ブラッドリー ストップストレーナ修理キット: このキットは、Bradley 半円形洗浄ファウンテンの故障した部品を迅速に交換するのに役立ちます。
- ブラッドレー S05-054B スプレーヘッド: このアセンブリは、手を洗うための最適な水供給を確保するために、既存の使い古されたスプレー ヘッドを交換します。
規格と承認
- NSF/ANSI 372
よくある質問
これらのウォッシュファウンテンは、一度に何人のユーザーに対応できますか?
ブラッドリーは、最大 4 人のユーザーが一度に顔/目の洗浄を実行できる洗浄ファウンテンを提供しています。
これらのウォッシュ ファウンテンの最大流量はどれくらいですか?
Bradley 洗浄ファウンテンは、最大 3 GPM の流量を生成できます。
ウォッシュ ファウンテンでのブラッドストーンの目的は何ですか?
Bradley の一部のモデルには、化学攻撃に耐える Bradstone 構造が採用されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 空気清浄機
- パーソナル洗眼ステーション
- パレットクッション
- 電気安全アクセサリー
- パワードローラーコンベヤー
- クランプ
- 配管設備
- ペイントと壁紙ツール
- コンクリート試験
- マニュアル
- MOEN フラッシュバルブ改造キット
- AMERICAN TORCH TIP コンタクトチップアダプターミラー
- GENERAL ELECTRIC Spectraシリーズ、サーキットブレーカーエンクロージャ部
- SQUARE D FALシリーズ、サーキットブレーカ
- APPROVED VENDOR 1 "/1.5" TriClover互換フィッティングティーワイ
- HOFFMAN Proline G2 シリーズ モジュラー エンクロージャ クロージャ プレート アダプタ
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 40 DWV 製作継手 90 度ロングスイープエルボ
- EATON CH シリーズ改造キット
- BALDOR / DODGE P2B、XNUMXボルトピローブロック、ボールベアリング
- GROVE GEAR GR シリーズ、WBMQ-D スタイル、824 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機