FAG BEARINGS
フィルタ
動力伝達
動力伝達 フィルタ
ベアリング全ラインナップを見る
アンギュラベアリング 高い軸方向および半径方向の負荷に対応することを目的としており、電気モーター、ギアボックス、およびクラッチで広く使用されています。 22300 rpmの最大回転速度を提供し、NBRシールと真ちゅう/スチール/ポリアミド製の頑丈なケージを備えています
円筒ころ軸受 高いラジアル荷重と衝撃荷重を伴う用途に適した油潤滑円筒ころ軸受。 それぞれ最大415000ポンドと390000ポンドの静的および動的負荷容量を備えており、華氏-22度から302度の範囲の温度で簡単に動作できます。
ラジアル玉軸受 荷物の取り扱いを容易にするプーリーシステム、牽引車輪の摩擦のない回転を保証するコンベアベルト、および車輪とエンジンでの移動用の自動車での用途に最適です。 最大動的耐荷重は 142000 ポンドで、さまざまな内径と外径が用意されています。
球面ころ軸受 角度のずれをサポートするように設計された複列球面ころ軸受。 両方向の大きなラジアル荷重とアキシアル荷重を簡単に処理できます
Fagベアリングについて
現在SchaefflerIndiaLimitedとして知られているFAGBearing India Ltd.は、円筒および球面ころ軸受、アンギュラ玉軸受、ラジアルボール軸受の大手メーカーです。 これらのファグベアリング(シェフラーベアリング)は、繊維、パルプ&紙、自動車、動力伝達、建設、電気産業で広く使用されています。
このブランドのラジアル ボール ベアリングは、自動車のホイールやエンジン、コンベア ベルトでの使用に適しており、牽引ホイールやプーリー システムの摩擦のない回転を保証し、荷物の取り扱いを容易にします。 これらのベアリングは、ポリアミド/スチールケージ、グリース/Asonic GHY 72 潤滑ベアリング、およびニトリルゴムシールを備えています。 最大 142000 ポンドの動的負荷容量と 17000 の最大 rpm 定格を備えています。フラッグ ボール ベアリングは、さまざまな内径と外径で入手できます。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- ガスヒーターおよび付属品
- A / C冷凍
- ガス溶接装置
- 電気ヒーターおよび付属品
- パワーシアーズ
- リングプライヤーの保持とロック
- ホールソー
- ガーデンホースリールカートとハンガー
- ホイールトルクソケット
- デッドラッチハードウェア
- W F HARRIS LIGHTING LEDフィクスチャアイテム
- ROTHENBERGER パワードパイプカッター
- KILLARK 乳首
- ALTRONIX 電源8PTC、115VAC入力電圧
- AMERICAN TORCH TIP シールドカップ
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ブローチューブ
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI 製作フィッティング ワイ、ソケット x ソケット x ソケット
- SPEARS VALVES CPVC ラボ用ボールバルブ、バルブおよびアダプターねじ込み端、FKM
- EATON Aegis シリーズ電力線フィルタ
- MILWAUKEE ハンガー