FAG BEARINGS アンギュラベアリング 高い軸方向および半径方向の負荷に対応することを目的としており、電気モーター、ギアボックス、およびクラッチで広く使用されています。 22300 rpmの最大回転速度を提供し、NBRシールと真ちゅう/スチール/ポリアミド製の頑丈なケージを備えています
高い軸方向および半径方向の負荷に対応することを目的としており、電気モーター、ギアボックス、およびクラッチで広く使用されています。 22300 rpmの最大回転速度を提供し、NBRシールと真ちゅう/スチール/ポリアミド製の頑丈なケージを備えています
アンギュラ玉軸受
形式 | モデル | シール材 | ABEC公差 | ボア径 | 静的負荷容量 | 温度。 範囲 | 幅(Width) | ケージ材 | 動的負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3311-BD-TVH | - | 見積依頼 | ||||||||
B | 3310-BD-C3 | ¥41,715 | |||||||||
B | 3305-BD-C3 | - | 見積依頼 | ||||||||
C | 7314-B-MP-UA | ¥62,504 | |||||||||
A | 3208-BD-TVH | - | 見積依頼 | ||||||||
A | 3208-BD-TVH-C3 | - | 見積依頼 | ||||||||
A | 3211-BD-TVH | - | 見積依頼 | ||||||||
B | 3306-BD-C3 | - | 見積依頼 | ||||||||
B | 3307-BD | ¥27,945 | |||||||||
B | 3309-BD-C3 | ¥36,771 | |||||||||
A | 3211-BD-TVH-C3 | - | 見積依頼 | ||||||||
A | 3212-BD-TVH | - | 見積依頼 | ||||||||
B | 3311-BD | - | 見積依頼 | ||||||||
D | 7219-B-TVP-UA | ¥78,948 | |||||||||
B | 3310-BD | - | 見積依頼 | ||||||||
B | 3306-BD | ¥24,450 | |||||||||
B | 3305-BD | - | 見積依頼 | ||||||||
B | 3213-BD-C3 | - | 見積依頼 | ||||||||
B | 3212-BD-C3 | - | 見積依頼 | ||||||||
B | 3211-BD-C3 | ¥30,969 | |||||||||
B | 3205-BD | - | 見積依頼 | ||||||||
B | 3311-BD-C3 | - | 見積依頼 | ||||||||
B | 3209-BD-C3 | - | 見積依頼 | ||||||||
B | 3208-BD-C3 | - | 見積依頼 | ||||||||
A | 3310-BD-TVH | ¥41,715 |
アンギュラベアリング
形式 | モデル | 幅(Width) | ボア径 | ケージ材 | 動的負荷容量 | マックス。 RPM | 外径 | 静的負荷容量 | 温度。 範囲 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3304-BD | 見積依頼 | ||||||||
B | 3207-BD-TVH-C3 | 見積依頼 | ||||||||
A | 3209-BD | 見積依頼 | ||||||||
A | 3314-BD | 見積依頼 |
詳細はこちら
- 履物および履物アクセサリー
- 自動車曳航
- 自動車の診断と検査
- 池の付属品
- タンブラーとメディア
- 懐中電灯充電器
- 熱電対アセンブリ
- 球面ワッシャー
- ESDおよびクリーンルームスツール
- スモークマシン
- POWER FIRST ケーブルタイ
- DAYTON ブロワー22/5インチ
- 3M ポリプロピレンプレフィルターシステム、3/4インチNPT
- GENERAL PIPE CLEANERS 漏電遮断器
- SPEARS VALVES スイングジョイントライザーニップル、Oリング付きMBT
- EATON ヘビーデューティ双投非ヒューズ安全スイッチ
- MEMPHIS GLOVE ルミネーター ピッグスキン絶縁レザーパーム作業手袋
- GRAINGER 食品サービス用使い捨て用品用コンビネーションディスペンサー
- HUMBOLDT ポケットペネトロメーター、タイヤゲージの設計
- DEWALT ハンマー