デイトン ブロワー 22 5/8インチ
形式 | モデル | ブロワーRPM | dBA @ 5フィート | 全負荷アンペア | モーターエンクロージャー | モーターフレーム | モーターHP | モーターRPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7C265 | 1780 | 83 | 25.4/12.7 | 防滴オープン | 213T | 10 | 3500 | ¥799,790 | |
A | 7C342 | 1780 | 83 | 23.6/11.8 | 完全密閉 | 215T | 10 | 3495 | ¥756,438 | |
A | 7C266 | 1880 | 85 | 38.0/19.0 | 防滴オープン | 254T | 15 | 1770 | ¥860,223 | |
A | 7C267 | 1985 | 87 | 38.0/19.0 | 防滴オープン | 254T | 15 | 1770 | ¥858,652 | |
A | 7C344 | 1985 | 87 | 37.0/18.5 | 完全密閉 | 254T | 15 | 1770 | ¥963,016 | |
A | 7C270 | 2250 | 93 | 49.8/24.9 | 防滴オープン | 256T | 20 | 1765 | ¥885,496 |
ブロワー22/5インチ
Dayton ベルトドライブラジアルブレードブロワーは、高圧空気流量を生成して出口から暖かい空気または冷たい空気を押し出すのに最適です。 これらは、化学処理、ガス排出、空気輸送、乾燥および空調用途に適しています。 これらのブロワーは、灰色に焼付けたポリエステルエポキシ仕上げを施したスチール製ハウジングと、粉塵の多い環境での作業に適した自動洗浄放射状ブレードを備えたスチール製ホイールを備えています。 モーターがホイールの可動部品と直接接触していないため、回転速度の点で柔軟性が得られます。 これらのラジアルブレードブロワーは幅広く取り揃えております。 Raptor Supplies; 1780〜2250rpmの範囲のブロワー速度で。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ミリ/マイクロオームメーター
- ワイルドランドギアパックとバッグ
- Oリング
- 閉所でのベンチュリブロワー
- スレッドチェイサー
- 掘削アクセサリー
- ノミとハンドドリルをパンチします
- 緊急洗眼およびシャワー設備
- マニュアル
- ブロンズ
- ABUS キー付きの異なるマスターオープンシャックル南京錠
- WEATHERHEAD ユニオン1/2インチチューブサイズ
- ARLINGTON INDUSTRIES 接地ブッシング、絶縁金属
- DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. リペアキット
- ZURN ポリアロイティー、PEX接続タイプ
- ENPAC ドリピローバーム
- GORLITZ インナーコアハンドガンケーブル
- PLAST-O-MATIC PRAMシリーズ空気負荷圧力レギュレーター
- BROWNING TGC200シリーズ ブッシングキット