DAYTON 7C270ブロワー22/5インチ
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
アイテム価格 | ブロワー |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブロワーRPM | 2250 |
CFM @ 10.00インチSP | 5215 |
CFM @ 11.00インチSP | 4835 |
CFM @ 12.00インチSP | 4400 |
CFM @ 13.00インチSP | 3885 |
CFM @ 8.000インチSP | 5970 |
CFM @ 9.000インチSP | 5585 |
dBA @ 5フィート | 93 |
排出高さ(インチ) | 13 |
排出幅(インチ) | 10.5 |
全負荷アンペア | 49.8/24.9 |
ハウジング仕上げ | 灰色の焼きポリエステルエポキシ |
住宅の高さ | 35.125 " |
ハウジングの長さ | 33.437 " |
住宅資材 | 鋼 |
ハウジングの幅 | 10.5 " |
Hz | 60 |
入口径 | 13-1 / 4」 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大入口温度 | 250°F |
モーターエンクロージャー | 防滴オープン |
モーターフレーム | 256T |
モーターHP | 20 |
モーター絶縁 | クラスF |
モーターRPM | 1765 |
モータータイプ | 3相 |
相 | 3 |
回転 | CW |
軸径 | 1 11 / 16 " |
タイプ | ドライブパッケージ付き |
電圧 | 230/460 |
ホイール直径 | 22 5 / 8 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールの幅 | 8 5 / 16 " |
船の重量(kg) | 318.04 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。