FAG ベアリング アンギュラ玉軸受
形式 | モデル | シール材 | ABEC公差 | ボア径 | 静的負荷容量 | 温度。 範囲 | 幅(Width) | ケージ材 | 動的負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3311-BD-TVH | - | 3 | 55 mm | 88,000 N | -68度から248度F | 49.2 mm | ガラス繊維強化ポリアミド | 116,000 N | - | 見積依頼
|
B | 3310-BD-C3 | - | 3 | 50 mm | 70,000 N | -68度から392度F | 44.4 mm | 鋼 | 93,000 N | ¥41,715 | |
B | 3305-BD-C3 | - | 3 | 25 mm | 21,000 N | -68度から392度F | 25.4 mm | 鋼 | 31,500 N | - | 見積依頼
|
C | 7314-B-MP-UA | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥62,504 | |
A | 3208-BD-TVH | - | 3 | 40 mm | 38,000 N | -68度から248度F | 30.2 mm | ガラス繊維強化ポリアミド | 51,000 N | - | 見積依頼
|
A | 3208-BD-TVH-C3 | - | 3 | 40 mm | 38,000 N | -68度から248度F | 30.2 mm | ガラス繊維強化ポリアミド | 51,000 N | - | 見積依頼
|
A | 3211-BD-TVH | - | 3 | 55 mm | 51,000 N | -68度から248度F | 33.3 mm | ガラス繊維強化ポリアミド | 61,000 N | - | 見積依頼
|
B | 3306-BD-C3 | - | 3 | 30 mm | 29,500 N | -68度から392度F | 30.2 mm | 鋼 | 43,000 N | - | 見積依頼
|
B | 3307-BD | - | 3 | 35 mm | 36,500 N | -68度から392度F | 34.9 mm | 鋼 | 55,000 N | ¥27,945 | |
B | 3309-BD-C3 | - | 3 | 45 mm | 54,000 N | -68度から392度F | 39.7 mm | 鋼 | 72,000 N | ¥36,771 | |
A | 3211-BD-TVH-C3 | - | 3 | 55 mm | 51,000 N | -68度から248度F | 33.3 mm | ガラス繊維強化ポリアミド | 61,000 N | - | 見積依頼
|
A | 3212-BD-TVH | - | 3 | 60 mm | 64,000 N | -68度から248度F | 36.5 mm | ガラス繊維強化ポリアミド | 75,000 N | - | 見積依頼
|
B | 3311-BD | - | 3 | 55 mm | 88,000 N | -68度から392度F | 49.2 mm | 鋼 | 116,000 N | - | 見積依頼
|
D | 7219-B-TVP-UA | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥78,948 | |
B | 3310-BD | - | 3 | 50 mm | 70,000 N | -68度から392度F | 44.4 mm | 鋼 | 93,000 N | - | 見積依頼
|
B | 3306-BD | - | 3 | 30 mm | 29,500 N | -68度から392度F | 30.2 mm | 鋼 | 43,000 N | ¥24,450 | |
B | 3305-BD | - | 3 | 25 mm | 21,000 N | -68度から392度F | 25.4 mm | 鋼 | 31,500 N | - | 見積依頼
|
B | 3213-BD-C3 | - | 3 | 65 mm | 77,000 N | -68度から392度F | 38.1 mm | 鋼 | 86,000 N | - | 見積依頼
|
B | 3212-BD-C3 | - | 3 | 60 mm | 64,000 N | -68度から392度F | 36.5 mm | 鋼 | 75,000 N | - | 見積依頼
|
B | 3211-BD-C3 | - | 3 | 55 mm | 51,000 N | -68度から392度F | 33.3 mm | 鋼 | 61,000 N | ¥30,969 | |
B | 3205-BD | - | 3 | 25 mm | 15,200 N | -68度から392度F | 20.6 mm | 鋼 | 22,000 N | - | 見積依頼
|
B | 3311-BD-C3 | - | 3 | 55 mm | 88,000 N | -68度から392度F | 49.2 mm | 鋼 | 116,000 N | - | 見積依頼
|
B | 3209-BD-C3 | - | 3 | 45 mm | 39,000 N | -68度から392度F | 30.2 mm | 鋼 | 50,000 N | - | 見積依頼
|
B | 3208-BD-C3 | - | 3 | 40 mm | 38,000 N | -68度から392度F | 30.2 mm | 鋼 | 51,000 N | - | 見積依頼
|
A | 3310-BD-TVH | - | 3 | 50 mm | 70,000 N | -68度から248度F | 44.4 mm | ガラス繊維強化ポリアミド | 93,000 N | ¥41,715 | |
C | 7215-B-MP-UA | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥53,452 | |
C | 7216-B-TVP-UA | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥45,995 | |
B | 3204-BD-C3 | - | 3 | 20 mm | 12,900 N | -68度から392度F | 20.6 mm | 鋼 | 20,600 N | - | 見積依頼
|
A | 3310-BD-TVH-C3 | - | 3 | 50 mm | 70,000 N | -68度から248度F | 44.4 mm | ガラス繊維強化ポリアミド | 93,000 N | - | 見積依頼
|
B | 3210-BD | - | 3 | 50 mm | 44,000 N | -68度から392度F | 30.2 mm | 鋼 | 53,000 N | - | 見積依頼
|
B | 3208-BD | - | 3 | 40 mm | 38,000 N | -68度から392度F | 30.2 mm | 鋼 | 51,000 N | ¥16,793 | |
B | 3205-BD-C3 | - | 3 | 25 mm | 15,200 N | -68度から392度F | 20.6 mm | 鋼 | 22,000 N | - | 見積依頼
|
B | 3206-BD-C3 | - | 3 | 30 mm | 22,200 N | -68度から392度F | 23.8 mm | 鋼 | 31,000 N | ¥21,604 | |
B | 3207-BD | - | 3 | 35 mm | 30,000 N | -68度から392度F | 27 mm | 鋼 | 41,000 N | - | 見積依頼
|
B | 3207-BD-C3 | - | 3 | 35 mm | 30,000 N | -68度から392度F | 27 mm | 鋼 | 41,000 N | - | 見積依頼
|
B | 3211-BD | - | 3 | 55 mm | 51,000 N | -68度から392度F | 33.3 mm | 鋼 | 61,000 N | ¥30,969 | |
B | 3212-BD | - | 3 | 60 mm | 64,000 N | -68度から392度F | 36.5 mm | 鋼 | 75,000 N | - | 見積依頼
|
B | 3213-BD | - | 3 | 65 mm | 77,000 N | -68度から392度F | 38.1 mm | 鋼 | 86,000 N | - | 見積依頼
|
B | 3304-BD-C3 | - | 3 | 20 mm | 15,900 N | -68度から392度F | 22.2 mm | 鋼 | 24,600 N | - | 見積依頼
|
A | 3206-BD-TVH | - | 3 | 30 mm | 22,200 N | -68度から248度F | 23.8 mm | ガラス繊維強化ポリアミド | 31,000 N | ¥21,668 | |
A | 3308-BD-TVH-C3 | - | 3 | 40 mm | 48,500 N | -68度から248度F | 36.5 mm | ガラス繊維強化ポリアミド | 67,000 N | - | 見積依頼
|
A | 3206-BD-TVH-C3 | - | 3 | 30 mm | 22,200 N | -68度から248度F | 23.8 mm | ガラス繊維強化ポリアミド | 31,000 N | ¥21,604 | |
A | 3308-BD-TVH | - | 3 | 40 mm | 48,500 N | -68度から248度F | 36.5 mm | ガラス繊維強化ポリアミド | 67,000 N | - | 見積依頼
|
A | 3307-BD-TVH-C3 | - | 3 | 35 mm | 36,500 N | -68度から248度F | 34.9 mm | ガラス繊維強化ポリアミド | 55,000 N | - | 見積依頼
|
A | 3304-BD-TVH-C3 | - | 3 | 20 mm | 15,900 N | -68度から248度F | 22.2 mm | ガラス繊維強化ポリアミド | 24,600 N | ¥21,692 | |
A | 3302-BD-TVH | - | 3 | 15 mm | 10,400 N | -68度から248度F | 19 mm | ガラス繊維強化ポリアミド | 17,000 N | - | 見積依頼
|
A | 3213-BD-TVH | - | 3 | 65 mm | 77,000 N | -68度から248度F | 38.1 mm | ガラス繊維強化ポリアミド | 86,000 N | - | 見積依頼
|
A | 3210-BD-TVH | - | 3 | 50 mm | 44,000 N | -68度から248度F | 30.2 mm | ガラス繊維強化ポリアミド | 53,000 N | - | 見積依頼
|
A | 3209-BD-TVH-C3 | - | 3 | 45 mm | 39,000 N | -68度から248度F | 30.2 mm | ガラス繊維強化ポリアミド | 50,000 N | - | 見積依頼
|
A | 3209-BD-TVH | - | 3 | 45 mm | 39,000 N | -68度から248度F | 30.2 mm | ガラス繊維強化ポリアミド | 50,000 N | - | 見積依頼
|
A | 3205-BD-TVH | - | 3 | 25 mm | 15,200 N | -68度から248度F | 20.6 mm | ガラス繊維強化ポリアミド | 22,000 N | - | 見積依頼
|
A | 3204-BD-TVH-C3 | - | 3 | 20 mm | 12,900 N | -68度から248度F | 20.6 mm | ガラス繊維強化ポリアミド | 20,600 N | - | 見積依頼
|
A | 3203-BD-TVH-C3 | - | 3 | 17 mm | 9500 N | -68度から248度F | 19 mm | ガラス繊維強化ポリアミド | 15,500 N | - | 見積依頼
|
B | 3313-BD-C3 | - | 3 | 65 mm | 119,000 N | -68度から392度F | 58.7 mm | 鋼 | 150,000 N | - | 見積依頼
|
B | 3210-BD-C3 | - | 3 | 50 mm | 44,000 N | -68度から392度F | 30.2 mm | 鋼 | 53,000 N | - | 見積依頼
|
E | 7207-B-TVP-UA | - | 5 | 35 mm | 19,000 | -22 248 | 17 mm | PA66 | 28,000 | ¥24,533 | |
A | 3302-BD-TVH-C3 | - | 3 | 15 mm | 10,400 N | -68度から248度F | 19 mm | ガラス繊維強化ポリアミド | 17,000 N | - | 見積依頼
|
B | 3204-BD | - | 3 | 20 mm | 12,900 N | -68度から392度F | 20.6 mm | 鋼 | 20,600 N | ¥19,201 | |
B | 3203-BD-C3 | - | 3 | 17 mm | 9500 N | -68度から392度F | 19 mm | 鋼 | 15,500 N | - | 見積依頼
|
B | 3203-BD | - | 3 | 17 mm | 9500 N | -68度から392度F | 19 mm | 鋼 | 15,500 N | - | 見積依頼
|
D | 7218-B-MP-UA | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥67,453 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パワーハックソーブレード
- タップボルト
- 照明制御システムセンサー
- モールステーパードリルスリーブ
- 圧縮および密度ゲージアクセサリ
- ストレインリリーフ
- 聴覚保護
- 電磁弁とコイル
- シャベルタンパーと掘削ツール
- OリングとOリングキット
- ZOELLER 水位監視システム
- INDUSTRIAL SCIENTIFIC データリンクケーブル付き充電器
- SPEEDAIRE 複動丸形エアシリンダ、ノーズおよびピボットマウント、ボア径 2 インチ
- COOPER B-LINE B371シリーズXNUMX穴コーナー調整可能なコーナー角度
- HOFFMAN Ultrxシリーズタイプ4Xソリッドドアエンクロージャー
- CONDOR ガスボンベキャビネット
- ARC ABRASIVES サンディングベルト
- BW TECHNOLOGIES ガス検知器密閉空間キット
- GROVE GEAR GRL シリーズ、BMQ-L スタイル、826 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機
- BROWNING HPTシリーズ 14M40ベルト用スプロケット