ファグベアリング 7215-b-mp-ua |アンギュラ玉軸受、1列、40度、オープン、真鍮製保持器、内径75 mm | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

FAG BEARINGS 7215-B-MP-UA Angular Contact Ball Bearing, 1 Row, 40 Degree, Open, Brass Cage, 75 mm Bore | CP4WGC 4YWF3

FAG BEARINGS 7215-B-MP-UA アンギュラ玉軸受、1 列、40 度、オープン、真鍮製保持器、内径 75 mm

在庫あり
アイテム: CP4WGC モデル:7215-B-MP-UA相互参照: 4YWF3

入手する 5月 13, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥15,943 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格アンギュラ玉軸受

発送情報:

船の重量(kg) 1.35
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)2.54
船幅(cm)2.54

製品バリエーション

プロダクトモデルシール材ABEC公差ボア径静的負荷容量温度。 範囲幅(Width)ケージ材動的負荷容量価格
FAGベアリング3208-BDアンギュラ玉軸受11465ポンド| AG2YNZ 32PF86 3208-BD-340 mm38,000 N-68度から392度F30.2 mm51,000 N¥4,770
FAGベアリング3208-BD-C3アンギュラコンタクトボールベアリング8900Rpm | AG2YPA 32PF87 3208-BD-C3-340 mm38,000 N-68度から392度F30.2 mm51,000 N-
見積依頼
FAGベアリング3209-BD-C3アンギュラ玉軸受11240ポンド| AG2YPB 32PF89 3209-BD-C3-345 mm39,000 N-68度から392度F30.2 mm50,000 N-
見積依頼
FAGベアリング3210-BDアンギュラ玉軸受11915ポンド| AG2YPC 32PF90 3210-BD-350 mm44,000 N-68度から392度F30.2 mm53,000 N-
見積依頼
FAGベアリング3210-BD-C3アンギュラ玉軸受7800Rpm | AG2YPD 32PF91 3210-BD-C3-350 mm44,000 N-68度から392度F30.2 mm53,000 N-
見積依頼
FAGベアリング3302-BD-2HRS-TVH-C3アンギュラコンタクトボールベアリング18400Rpm | AG2YPE 32PH31 3302-BD-2HRS-TVH-C3アクリロニトリル-ブタジエンエラストマー315 mm10,400 N-68度から248度F19 mmガラス繊維強化ポリアミド17,000 N-
見積依頼
FAGベアリング3303-BD-2HRS-TVHアンギュラ玉軸受5058ポンド| AG2YPF 32PH32 3303-BD-2HRS-TVHアクリロニトリル-ブタジエンエラストマー317 mm13,100 N-68度から248度F22.5 mmガラス繊維強化ポリアミド22,500 N-
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

FAG BEARINGS 7215-B-MP-UA アンギュラ玉軸受、1 列、40 度、オープン、真鍮製保持器、内径 75 mm
¥15,943 /単価