入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
アンプ | 300A |
フレーム型 | TRS |
Number of Poles | 1 |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 1.5 |
船高(cm) | 29.85 |
船の長さ(cm) | 6.65 |
船幅(cm) | 6.65 |
プロダクト | モデル | アンプ | 定格電流 | 直径 | アイテム価格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRS110R | 110A | - | - | ヒューズ | - | ¥15,331 | ||
TRS125R | 125A | 125A | 1.81 " | ヒューズ | 9.63 " | ¥15,331 | ||
TRS12R | 12A | - | - | ヒューズ | - | ¥3,080 | ||
TRS15 / 100R | 0.15A | 0.15A | 0.81 " | 時間遅延ヒューズ | 5" | ¥3,182 | ||
TRS150R | 150A | - | - | ヒューズ | - | ¥15,331 | ||
TRS3 / 10R | 0.3A | 0.3A | 0.81 " | 時間遅延ヒューズ | 5" | ¥3,352 | ||
TRS3-2 / 10R | 3.2A | - | - | ヒューズ | - | ¥2,604 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。