EMUGE ハイスEマシンタップ TiN仕上げ
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BU5914105003 | 2 13 / 64 " | 40 | 0.141 " | #4 | 9 / 32 " | UNC | ¥11,662 | |
A | BU5914105006 | 2 31 / 64 " | 32 | 0.168 " | #8 | 13 / 32 " | UNC | ¥6,349 | |
A | BU5914105041 | 2.75 " | 32 | 0.194 " | #10 | 15 / 32 " | UNF | ¥6,608 | |
A | BU5914105007 | 2.75 " | 24 | 0.194 " | #10 | 15 / 32 " | UNC | ¥10,710 | |
B | BU5914105044 | 3 35 / 64 " | 24 | 0.318 " | 5 / 16 " | 2.5 " | UNF | ¥12,413 | |
A | BU5914105011 | 3-15/16 | 16 | 0.381 " | 3 / 8 " | 2.5 " | UNC | ¥9,124 | |
A | BU5914105009 | 3.156 " | 20 | 0.255 " | 1 / 4 " | 2.5 " | UNC | ¥1,793 | |
A | B59914000040 | 63 mm | 0.70 mm | 4.50 mm | M4 | 10 mm | メートル法の粗い | ¥6,608 | |
C | B59914000050 | 70 mm | 0.80 mm | 6.00 mm | M5 | 13 mm | メートル法の粗い | ¥6,759 | |
A | B59914000080 | 90 mm | 1.25 mm | 8.00 mm | M8 | 20 mm | メートル法の粗い | ¥8,916 | |
A | B59914000100 | 100 mm | 1.50 mm | 10.00 mm | M10 | 25 mm | メートル法の粗い | ¥9,486 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電気インパクトレンチ
- 特殊ヒューズ
- ワイヤー端子台
- 同期ドライブギアベルトプーリー
- ブリタブルガス継手
- 検査および取得ツール
- パンプス
- サンディングハンドパッドとスポンジ
- 溶接オーブンおよび付属品
- オイルクーラー
- AUTONICS タイマーリレー9990時間8ピン
- HEATHROW SCIENTIFIC トレイポリプロピレン
- FERVI 磁気ドリル
- SUPER-STRUT P716シリーズクッションチューブクランプ
- PASS AND SEYMOUR Adorne シリーズ Wifi タッチ スイッチ
- HOFFMAN ClimaguardシリーズXR47屋内熱交換器
- Aetna Bearing Gシリーズ 3ピーススラスト玉軸受
- KOHLER タオルバー
- HUMBOLDT エコノミーふるいシェーカー 大
- SMC VALVES マニホールドレギュレータ