入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スレッドフォーミングタップ |
終了 | 錫 |
材料 | 高速度鋼-E |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.75 " |
ピッチ | 24 |
ピッチ直径の制限 | 2B、3B |
シャンク径 | 0.194 " |
サイズ | #10 |
タップスタイル | 形成 |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 15 / 32 " |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 13.34 |
船幅(cm) | 0.91 |
HSコード | 8207403000 |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BU5914105003 | 2 13 / 64 " | 40 | 0.141 " | #4 | 9 / 32 " | UNC | ¥11,662 | |
BU5914105006 | 2 31 / 64 " | 32 | 0.168 " | #8 | 13 / 32 " | UNC | ¥6,268 | |
BU5914105009 | 3.156 " | 20 | 0.255 " | 1 / 4 " | 2.5 " | UNC | ¥5,163 | |
BU5914105011 | 3-15/16 | 16 | 0.381 " | 3 / 8 " | 2.5 " | UNC | ¥8,801 | |
BU5914105041 | 2.75 " | 32 | 0.194 " | #10 | 15 / 32 " | UNF | ¥6,789 | |
BU5914105044 | 3 35 / 64 " | 24 | 0.318 " | 5 / 16 " | 2.5 " | UNF | ¥12,413 | |
B59914000040 | 63 mm | 0.70 mm | 4.50 mm | M4 | 10 mm | メートル法の粗い | ¥6,245 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。