シュナイダーエレクトリック照光式プッシュボタン、22mm、1NO/1NC、ブルー
形式 | モデル | ランプの種類 | Action | ベゼル | ランプ電圧 | NEMA評価 | サイズ | オペレーターの種類 | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9001KR9P1GH13 | 白熱 | 維持されたプル/維持されたプッシュ | クロムメッキ亜鉛ダイキャスト | 6 VAC | 1、2、3、3R、4、6、12、13 | 30 mm | 41mmマッシュルームヘッド | グリーン | ¥82,711 | |
B | XB4BW36G5 | LED製品 | 一瞬 | クロームメッキメタル | 120 VAC | 4、4X、13 | 22 mm | ガードなし、ラウンド | 青 | ¥29,029 | |
B | XB4BW36B5 | LED製品 | 一瞬 | クロームメッキメタル | 24 VAC / DC | 4、4X、13 | 22 mm | ガードなし、ラウンド | 青 | ¥29,029 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 液面制御弁
- 掃除機ベルト
- チャックキーとホルダー
- 真空バッファー
- スペクトラム・アナライザ
- ノミとハンドドリルをパンチします
- 林業
- ターニングツール
- インデックス可能なツール
- 電気プロセスヒーターおよび付属品
- APPLETON ELECTRIC 危険な場所のサーキットブレーカ3極
- USA SEALING ラバーストリップ、ネオプレン
- SUPER-STRUT C720シリーズチャンネルライザークランプ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、3 / 8-20 Un
- ANVIL ノックアウトチャンネル
- SPEARS VALVES PVCクラス160IPS加工フィッティングティー、ガスケットxスピゴットxガスケット
- SPEARS VALVES PVCスケジュール40Y、ソケットxソケットxソケット
- MARTIN SPROCKET ハンガーベアリング ナイラトロン
- MAGLINER サイドチャンネルキット
- GROVE GEAR ELシリーズ BLスタイル 832サイズ アルミウォーム減速機