入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 照光式押しボタン |
Action | 一瞬 |
基本素材 | 金属 |
ベゼル | クロームメッキメタル |
色 | 青 |
お問合せフォーム | 1NO / 1NC |
連絡先の評価 | 10A @ 600 VAC |
ヘッド素材 | 金属 |
IP評価 | 65 |
ランプモジュールタイプ | 全電圧 |
ランプモジュール電圧 | 120 VAC |
ランプの種類 | LED製品 |
ランプ電圧 | 120 VAC |
NEMA連絡先評価指定 | A600 / Q600 |
NEMA評価 | 4、4X、13 |
オペレーターの数 | 1 |
サイズ | 22 mm |
端子接続 | プレッシャープレート |
オペレーターの種類 | ガードなし、ラウンド |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8536509035 |
プロダクト | モデル | ランプの種類 | Action | ベゼル | ランプ電圧 | NEMA評価 | サイズ | オペレーターの種類 | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XB4BW36B5 | LED製品 | 一瞬 | クロームメッキメタル | 24 VAC / DC | 4、4X、13 | 22 mm | ガードなし、ラウンド | 青 | ¥30,121 | ||
9001KR9P1GH13 | 白熱 | 維持されたプル/維持されたプッシュ | クロムメッキ亜鉛ダイキャスト | 6 VAC | 1、2、3、3R、4、6、12、13 | 30 mm | 41mmマッシュルームヘッド | グリーン | ¥79,730 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。