定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

シュナイダーエレクトリック 9001KR9P1GH13 照光式プッシュボタン 30mm グリーン 6VAC | AH2QML 2XVU9

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1GH13 照光式押しボタン 30mm 緑 6VAC

在庫あり
アイテム:AH2QML モデル: 9001KR9P1GH13相互参照:2XVU9

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥79,730 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item照光式押しボタン
Action維持されたプル/維持されたプッシュ
基本素材金属
ベゼルクロムメッキ亜鉛ダイキャスト
グリーン
お問合せフォーム1NO / 1NC
連絡先の評価10A @ 600 VAC
ヘッド素材プラスチック
IP評価66
ランプモジュールタイプトランスフォーマー
ランプモジュール電圧120 VAC
ランプの種類白熱
ランプ電圧6 VAC
NEMA連絡先評価指定A600 / Q600
NEMA評価1、2、3、3R、4、6、12、13
オペレーターの数1
交換用ランプ製造元No.755
サイズ30 mm
端子接続プレッシャープレート
オペレーターの種類41mmマッシュルームヘッド

発送情報:

船の重量(kg) 0.27
船高(cm)5.84
船の長さ(cm)11.43
船幅(cm)5.33
原産国MX

製品バリエーション

プロダクトモデルランプの種類Actionベゼルランプ電圧NEMA評価サイズオペレーターの種類価格
シュナイダーエレクトリック XB4BW36G5 照光式プッシュボタン 22mm 1no/1nc ブルー | AF7GZA 21AG04 XB4BW36G5LED製品一瞬クロームメッキメタル120 VAC4、4X、1322 mmガードなし、ラウンド¥30,121
シュナイダーエレクトリック XB4BW36B5 照光式プッシュボタン 22mm 1no/1nc ブルー | AF7GZB 21AG05 XB4BW36B5LED製品一瞬クロームメッキメタル24 VAC / DC4、4X、1322 mmガードなし、ラウンド¥30,121

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1GH13 照光式押しボタン 30mm 緑 6VAC
¥79,730 /単価