ウッドヘッド130099シリーズストレインリリーフコードグリップ
形式 | モデル | ボディスタイル | ケーブル径 | グロメットカラー | 番手 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1300990074 | 90度 | .25-.312 " | ブラック | 1 / 2 "NPT | 見積依頼
|
B | 1300990179 | ストレート | .625-.75 " | - | 1 "NPT | 見積依頼
|
B | 1300990183 | ストレート | .875-1 " | - | 1 "NPT | 見積依頼
|
C | 1300990182 | ストレート | .75-.875 " | - | 1 "NPT | 見積依頼
|
C | 1300990176 | ストレート | .5-.625 " | - | 3 / 4 "NPT | 見積依頼
|
C | 1300990166 | ストレート | .31-.37 " | - | 1 / 2 "NPT | 見積依頼
|
B | 1300990181 | ストレート | .75-.875 " | - | 1 "NPT | 見積依頼
|
B | 1300990165 | ストレート | .31-.37 " | - | 1 / 2 "NPT | 見積依頼
|
B | 1300990169 | ストレート | 10.92-.430-.5 " | - | 1 / 2 "NPT | 見積依頼
|
B | 1300990167 | ストレート | .375-.437 " | グリーン | 1 / 2 "NPT | 見積依頼
|
C | 1300990170 | ストレート | 10.92-.430-.5 " | - | 1 / 2 "NPT | 見積依頼
|
C | 1300990184 | ストレート | .875-1 " | - | 1 "NPT | 見積依頼
|
C | 1300990186 | ストレート | .875-1 " | - | 3 / 4 "NPT | 見積依頼
|
B | 1300990171 | ストレート | .437-.562 " | - | 3 / 4 "NPT | 見積依頼
|
C | 1300990172 | ストレート | .437-.562 " | - | 3 / 4 "NPT | 見積依頼
|
C | 1300990178 | ストレート | .5-.625 " | - | 1 "NPT | 見積依頼
|
B | 1300990175 | ストレート | .562-.687 " | - | 3 / 4 "NPT | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- グリースガン
- フックアンドループファスナー
- ワイヤー管理ツール
- 掃除機アクセサリーキット
- デジタル温度スイッチ
- ワークベンチとアクセサリー
- 照明制御および制御システム
- 自動車外装
- 潤滑剤
- フラッシュバルブ
- APPROVED VENDOR ROdシール1/1インチ
- OETIKER 177シリーズウォームドライブクランプ、ステンレス鋼
- CONRADER RCBシリーズパイロットバルブ
- COOPER B-LINE タイプ3R大型連続ヒンジカバーパネルエンクロージャ
- HOFFMAN フィードスルーワイヤーウェイグラスファイバーフレキシブルフィッティング
- AIRMASTER FAN ミディアムスタンドモデルダイレクトドライブエアブラスター
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、3 / 4-16 Unf Lh
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 80 ニップル、直径 8 インチ、両端ネジ付き
- MARTIN SPROCKET 1 インチ ドライブ 12 ポイント クローム ソケット