WOODHEAD 1300990166 ストレイン リリーフ コード シーリング グリップ、1/2 インチ NPT、ストレート オス、直径 7.88 ~ 9.40 mm。
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレインリリーフ |
ボディ材質 | ナイロン |
ボディスタイル | ストレート |
ケーブル径 | .31-.37 " |
グリップ素材 | ナイロン |
穴の数 | 1 |
番手 | 1 / 2 "NPT |
タイプ | 男性 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボディスタイル | ケーブル径 | グロメットカラー | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1300990074 | 90度 | .25-.312 " | ブラック | 1 / 2 "NPT | - | 見積依頼
| |
1300990181 | ストレート | .75-.875 " | - | 1 "NPT | - | 見積依頼
| |
1300990179 | ストレート | .625-.75 " | - | 1 "NPT | - | 見積依頼
| |
1300990176 | ストレート | .5-.625 " | - | 3 / 4 "NPT | - | 見積依頼
| |
1300990175 | ストレート | .562-.687 " | - | 3 / 4 "NPT | - | 見積依頼
| |
1300990172 | ストレート | .437-.562 " | - | 3 / 4 "NPT | - | 見積依頼
| |
1300990171 | ストレート | .437-.562 " | - | 3 / 4 "NPT | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。