リフト製品LPT-020-60シリーズ、シザーリフトテーブル
形式 | モデル | ベースサイズ | プラットフォームの最大サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | LPT-020-60-XXW | - | 96 "×110」 | - | 見積依頼
|
B | LPT-020-60-XXL | - | 48 "×216」 | - | 見積依頼
|
C | LPT-020-60 | 25 "×84」 | 48 "×108」 | ¥1,685,086 | |
C | LPT3W-020-60 | 34.75 "×84」 | 60 "×108」 | ¥1,870,772 | |
C | LPT4W-020-60 | 46.75 "×84」 | 72 "×108」 | ¥2,049,040 |
LPT-020-60シリーズ、シザーリフトテーブル
Lift Products LPT-020-60 シリーズ シザー リフト テーブルは、重量物を人間工学に基づいた高さまで持ち上げるように設計されており、商品の積み降ろし、組み立て作業、メンテナンス作業が容易になります。 磁石で裏打ちされた押しボタンが付いており、制御された正確なリフトの動きを可能にします。 これらのリフトテーブルには、シリンダーの過度の伸びを防ぐ内部ストップが装備されています。 モーターと電気システムを過負荷や故障から保護するためのコントロールボックスが備わっています。 これらのリフトテーブルは、耐久性を高め、ピストンロッドの磨耗を最小限に抑えるために、硬質クロムメッキの油圧シリンダピストンロッドを備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- タップ
- ドラムデヘッダー
- ガスユニットヒーターアクセサリー
- ステッパモータ
- レスキュー支保工工具付属品
- 書籍および書籍用品
- プーラーとセパレーター
- フェンシングとフェンシングハードウェア
- 鋳鉄
- フードサービスコンセッション機器
- TOUGH GUY サンディング回転ブラシ
- 3M ロックアウトシステム
- DAYTON 排出ノズル
- DAZOR 蛍光45Wモバイルフロアスタンドライト(33 ")
- CHICAGO PNEUMATIC CP3000シリーズ、インラインダイグラインダー
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF PVCフラッシュスタイルレジューサーブッシング、スピゴット×ソケット
- STEARNS BRAKES 653 シリーズ ブレーキ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E20サイズ XDND ウォーム/ウォーム二減速減速機