OETIKER 177シリーズウォームドライブクランプ、ステンレス鋼
ギア クランプとしても知られるウォーム ドライブ クランプは、ホース/パイプ間に密閉接続を提供する最も広く使用されているマルチレンジ ホース クランプ ソリューションです。 ホースの周囲をしっかりと圧縮する必要がある場合、ウォーム ドライブ クランプは理想的な選択肢です。 彼らは素早くて頼りになる...機械的損傷につながる可能性のある頻繁な漏れを防ぐためのソリューション。続きを见る
形式 | モデル | サイズ範囲 | バンド幅 | SAEサイズ | パックサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 17700338 | 9 mmから22 mm | 1 / 2 " | 6 | 10 | 10 | ¥2,392 | |
A | 17700339 | 11 mmから25 mm | 1 / 2 " | 8 | 10 | 10 | ¥2,429 | |
A | 17700340 | 13 mmから27 mm | 1 / 2 " | 10 | 10 | 10 | ¥3,894 | |
A | 17700341 | 14 mmから32 mm | 1 / 2 " | 12 | 10 | 10 | ¥2,559 | |
A | 17700342 | 17 mmから38 mm | 1 / 2 " | 16 | 10 | 10 | ¥2,682 | |
A | 17700343 | 19 mmから44 mm | 1 / 2 " | 20 | 10 | 10 | ¥2,794 | |
A | 17700344 | 25 mmから51 mm | 1 / 2 " | 24 | 10 | 10 | ¥2,862 | |
A | 17700345 | 32 mmから57 mm | 1 / 2 " | 28 | 10 | 10 | ¥2,961 | |
A | 17700346 | 38 mmから63 mm | 1 / 2 " | 32 | 10 | 10 | ¥2,992 | |
A | 17700347 | 46 mmから70 mm | 1 / 2 " | 36 | 10 | 10 | ¥3,239 | |
A | 17700348 | 52 mmから76 mm | 1 / 2 " | 40 | 10 | 10 | ¥3,474 | |
A | 17700349 | 57 mmから82 mm | 1 / 2 " | 44 | 10 | 10 | ¥3,511 | |
A | 17700354 | 64 mmから114 mm | 1 / 2 " | 64 | 10 | 10 | ¥4,172 | |
A | 17700350 | 65 mmから89 mm | 1 / 2 " | 48 | 10 | 10 | ¥3,832 | |
A | 17700351 | 70 mmから95 mm | 1 / 2 " | 52 | 10 | 10 | ¥3,913 | |
A | 17700355 | 76 mmから127 mm | 1 / 2 " | 72 | 10 | 10 | ¥4,407 | |
A | 17700352 | 78 mmから101 mm | 1 / 2 " | 56 | 10 | 10 | ¥4,042 | |
A | 17700353 | 83 mmから108 mm | 1 / 2 " | 60 | 10 | 10 | ¥4,117 | |
A | 17700356 | 89 mmから140 mm | 1 / 2 " | 80 | 10 | 10 | ¥4,685 | |
A | 17700357 | 102 mmから152 mm | 1 / 2 " | 88 | 10 | 10 | ¥4,772 | |
A | 17700358 | 114 mmから165 mm | 1 / 2 " | 96 | 10 | 10 | ¥5,124 | |
A | 17700359 | 127 mmから178 mm | 1 / 2 " | 104 | 10 | 10 | ¥6,935 |
177シリーズウォームドライブクランプ、ステンレス鋼
Oetiker 177 シリーズ クランプは、重要ではない低圧から中圧の用途でパイプを固定し、ホースを固定するように設計されています。 これらのギアクランプはホースを締め付けることにより、接続部からの流体の漏れを防ぎます。 Oetiker ウォーム ドライブ クランプは、ガス、液体、化学薬品の流れを確保するため、低圧力と中圧力の両方の範囲の用途に適しています。 これらのクランプはホースとフィッティングに静的張力を与え、滑りを防ぎます。 これらのギア クランプの設計はシンプルですが、頑丈な継手を柔軟なホースにクランプするのに効果的です。 Oetikerウォームドライブクランプ 広いクランプ範囲を提供するため、同じサイズのクランプがさまざまなジョイント直径に適しています。 これらのウォーム ドライブ クランプの設計により、一度取り付けられると、クランプがホース / フィッティングを全周にわたって均等にグリップし、外部振動によってクランプが緩む可能性も防ぎます。 Oetiker 177 シリーズ ウォーム ドライブ クランプは 301 ステンレス鋼構造を採用しており、過酷な屋外条件や研磨の多い産業環境に最適です。 これらのクランプには、クランプを所定の位置にしっかりと調整してクランプするためのステンレス鋼の六角頭ネジが付いています。 Oetiker 177 シリーズ ウォーム ドライブ クランプは、さまざまな直径範囲で利用可能です。 Raptor Supplies。 ブランドはまた様々なを提供しています ねじ式クランプ クランプの柔軟性と頻繁な調整が必要なアプリケーション向け。
あなたが使用します
Oetiker 177 シリーズ クランプは、継手の周囲でホースを締め付ける用途に適しています。 機械部品の固定や、車のエンジン内のコンポーネントの結合などが考えられます。 これらのクランプは、海運、海洋、林業、農業、操業、メンテナンスおよび修理業界のさまざまな用途に最適です。
動作メカニズム
Oetiker ワーム ドライブ クランプは、そのシンプルな動作メカニズムにより、非常に簡単かつ迅速に取り付けることができます。 これらのギア クランプは、ハウジング サドルとハウジング ネジを備えたバンド スタイルのデザインです。 ギアクランプのハウジングネジを緩めたり締めたりすることでバンドサイズを増減します。 Oetiker 177 シリーズ クランプのバンドには小さな穴があり、一度締め付けるとクランプ ロック機構に係合して所定の位置に保持されます。 一度取り付けられると、ロック機構により、悪条件や環境でも長期間クランプが係合してロックされた状態が維持されます。
特徴
- 柔軟/変更可能な円周: Oetiker ウォーム ドライブ クランプは、調整可能なスタイルのバンドとネジハウジングの配置を特徴としています。 この機能により、ユーザーは現場で簡単なドライバーやトルクレンチを使用してクランプ外周を調整できます。 この調整可能なバンド設計により、クランプはさまざまな直径のホースに確実に適合します。
- 堅牢なハウジング接続: Oetiker 177 シリーズ ウォーム ドライブ クランプは堅牢なハウジング接続を備えており、クランプは取り付け時の高いラジアル荷重に確実に耐えます。
- 強化された表面圧力: Oetiker 177 シリーズ ウォーム ドライブ クランプは、ホースに最大の表面圧力を提供するカールしたデザインを特徴とし、それによって最適なシールを維持します。 クランプされた部品を傷から保護し、組み立て中の怪我を防ぐために、Oetiker ワーム ドライブ クランプはバリのないストリップ エッジを備えています。 バリのないストリップのエッジは、組み立て中および組み立て後の両方でコンポーネントが損傷する可能性を完全に防ぎます。
- 非常に耐久性: Oetiker 177 シリーズ ウォーム ドライブ クランプは、過酷な産業条件に対して摩耗や損傷に強い 301 ステンレス鋼構造を特徴としています。 繰り返しの開閉によるネジの磨耗を防ぐため、ステンレス製の六角ネジも付いています。
規格と承認
Oetiker 177 シリーズ ウォーム ドライブ クランプは、タイプ F クランプに対する SAE J1508 の指定要件に完全に準拠しています。
インストール
Oetiker 177 シリーズ ウォーム ドライブ クランプは XNUMX つのコンポーネントで構成されています。 これらのクランプには、ハウジング、脱落防止ネジ、バンドが備わっています。 この配置により、迅速かつ安全な取り付けが可能になります。 インストールプロセスを段階的に説明していきます。
- まず、対象となるアプリケーション要件に適した適切なサイズのギア クランプを選択します。 ユーザーはクランプのサイズ範囲とホースの直径を一致させる必要があります。
- ユーザーはウォームギアネジを反時計回りに回し、クランプを開く必要があります。 ネジ山が(スロット付きバンドから)外れるまでドライバーを使用します。
- クランプのバンドをネジハウジングからホースの直径に合う位置まで外側に引っ張って開きます。
- クランプのネジ頭にアクセスするために必要な方向にクランプのネジ頭を向けて、クランプをホースの周りに配置します。
- ドライバーを使用してネジを時計回りに回してクランプを締めます。 ねじを回すと、ウォーム ギア バンドの噛み合い/スロットがホースの周囲にクランプをしっかりと引き寄せます。
よくある質問
Oetikerホースクランプの選び方は?
必要なサイズを確認するには、ホースをパイプまたは継手(ホースを拡張する)に取り付け、ホースの外径を確認します。 最後に、クランプ範囲内のホース径に対応したホースクランプを選択してください。
Oetiker ワーム ドライブ クランプを緩める/締める方法は?
Oetiker ウォーム ドライブ クランプは、ドライバーなどのシンプルなツールを使用して簡単に緩めたり締めたりすることができます。 クランプを緩めるには、ハウジングのネジを反時計回りに回転させる必要があります。 同様に、クランプを締める場合は、ハウジングのネジを時計回りに回転させる必要があります。 この動きによりクランプがホースの周りにしっかりと引き寄せられ、均一な圧縮が保証されます。
Oetikerクランプは再利用可能ですか?
はい、ウォーム ドライブ、ステップレス スクリュー、V クランプなどの Oetiker ホース クランプは再利用可能です。 必要に応じていつでも簡単に開けて設置できます。 特に製造および自動車施設のメンテナンスとサービスに最適です。 これらのクランプは、半径方向と軸方向の両方に取り付けることもできます。 永久的なクランプの取り付けが必要なアプリケーションには、Oetiker 2 イヤー クランプを選択することもできます。
Oetiker ワーム ドライブ クランプは時間の経過とともに緩みますか?
いいえ、Oetiker のウォーム ドライブ クランプは時間が経っても緩みにくいです。 ウォーム ドライブ クランプは、これらのクランプを使用するホースからの流体の漏れを防ぐため、この機能は非常に重要です。 ただし、人為的ミスによるクランプの緩みや液漏れを防ぐため、ハウジングのネジは正しくしっかりと締めてください。
Oetiker ワーム ドライブ クランプは締めすぎる可能性がありますか?
ウォーム ドライブ クランプを限界まで締めることをお勧めします。 クランプを締めすぎるとホースが損傷する原因になります。 これにより、通常よりも早くホースの損傷/故障が発生する可能性があります。 クランプのネジはマイナスドライバーを使って締めるのがベストです。
Oetiker クランプにはどのような種類がありますか?
Oetiker は、ギア/ウォーム ドライブ クランプ以外にもさまざまなクランプ製品を提供しています。 このブランドは、自動車、石油・ガス、油圧分野のさまざまな用途向けに、さまざまな圧着リング、イヤー、ロープロファイル、V プロファイルおよびストラップ クランプを提供しています。
Oetiker はウォーム ドライブ クランプを取り付けるためのツールを提供していますか?
はい。Oetiker は、ウォーム ドライブ クランプの取り付け用にデジタル トルク レンチなどの手動閉鎖ツールを提供しています。 これらのレンチは、クランプのハウジングねじがあらかじめ設定されたトルクで締め付けられるようにし、締めすぎによるクランプの緩みやホースの損傷を防ぎます。 このブランドは、Oetiker イヤークランプの取り付けと取り外しのためのさまざまな組み立て/分解ツールも提供しています。
Oetiker 177 シリーズ クランプは限られたスペースでの用途に適していますか?
はい、これらのクランプは手の届きにくいスペースへの設置にも適しています。 柔軟なドライバーを使用することをお勧めします。 柔軟なツールにより、限られたスペースでも簡単に設置できます。
海洋用途に最適なホース クランプの材質はどれですか?
常に高級ステンレス鋼を使用してください (少なくとも 316 ステンレス鋼構造である必要があります)。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- アイストート
- 電子およびレーザーレベリングキット
- ターンテーブル
- ピトー管
- 鉛ホース
- 研磨バンドとロール
- クレーンと花綱設備
- バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ
- 特殊ファンとアクセサリー
- インデックス可能なツール
- TRIDON ウォームギアホースクランプ、インターロック
- WESCO スチールフレームペダルリフト - 二輪ウインチ
- MICRO 100 クイックチェンジセット
- PASS AND SEYMOUR 防水キャップ
- VERMONT GAGE クラスZz校正ゲージ、新規
- BALDOR MOTOR AC モーター、三相、インバーター デューティ
- DAYTON 入口
- HUMBOLDT パワーメカニカルアースドリル
- TSUBAKI ダブルピッチコンベヤシリーズチェーン
- BALDOR / DODGE Tigear-2 食品安全レデューサー クイル入力付き、サイズ 23