入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォームギアホースクランプ |
バンド素材 | 301ステンレススチール |
バンド幅 | 1 / 2 " |
パックサイズ | 10 |
SAEサイズ | 96 |
ねじ材 | 410ステンレススチール |
サイズ範囲 | 114 mmから165 mm |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 12.45 |
船幅(cm) | 9.14 |
原産国 | US |
モデル | サイズ範囲 | バンド幅 | SAEサイズ | パックサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17700338 | 9 mmから22 mm | 1 / 2 " | 6 | 10 | 10 | ¥2,392 | |
17700339 | 11 mmから25 mm | 1 / 2 " | 8 | 10 | 10 | ¥2,429 | |
17700340 | 13 mmから27 mm | 1 / 2 " | 10 | 10 | 10 | ¥3,894 | |
17700341 | 14 mmから32 mm | 1 / 2 " | 12 | 10 | 10 | ¥2,559 | |
17700342 | 17 mmから38 mm | 1 / 2 " | 16 | 10 | 10 | ¥2,682 | |
17700343 | 19 mmから44 mm | 1 / 2 " | 20 | 10 | 10 | ¥2,794 | |
17700344 | 25 mmから51 mm | 1 / 2 " | 24 | 10 | 10 | ¥2,862 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。