WESCO スチールフレーム ペダルリフト - 二輪ウインチ
形式 | モデル | アイテム価格 | 最大持ち上げ高さ | 全体の高さ | 全幅 | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 260017 | プラットフォームリフト | 54 " | 60.5 " | 30 " | 22 " | 30 " | ¥295,832 | |
A | 260015 | プラットフォームリフト | 40 " | 48.5 " | 22.5 " | 16 " | 20 " | ¥245,578 | |
A | 260016 | プラットフォームリフト | 54 " | 60.5 " | 22.5 " | 22 " | 22 " | ¥284,593 | |
B | 260019 | ウィンチペダリフト | 54 " | 60.5 " | 22.5 " | - | - | ¥301,215 | |
B | 260018 | ウィンチペダリフト | 40 " | 48.5 " | 22.5 " | - | - | ¥282,201 |
スチールフレームペダルリフト - 二輪ウインチ
Wesco ペダルリフトは、最大 750 ポンドまでの商品を簡単に持ち上げたり輸送したりするために使用されます。 使用しないときに安定した位置を維持できるホイールロックが装備されています。 二輪ウインチモデルは、プラットホームを最大54インチの高さまで上昇させることができる手動ウインチで、誤った上昇を防止する自動ブレーキが付いています。 これらの Wesco ペダルリフトには、2 x 8 インチ (幅 x 直径) の 22.5 つの固定ホイール、32 x 60.5 x 40 インチ (幅 x 奥行き x 高さ) のフレーム サイズ、および調整可能なフォークが付いています。 Wesco ペダルリフトの幅広いラインナップからお選びいただけます。リフト高さは 54 インチと XNUMX インチです。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ボトル入りウォーターディスペンサー
- 減速機とギアドライブ
- エアクリーナーアクセサリー
- 空気圧掃除機
- ツイストタイ
- 顔の保護
- 自動車整備士
- ホッパーとキューブトラック
- プラグとレセプタクル
- 電気プロセスヒーターおよび付属品
- BRADY パイプマーカー、ベント
- QORPAK フェノールボトルキャップ
- MUELLER INDUSTRIES パイプニップル1/2インチ
- PETERSEN PRODUCTS パイプラインクリーニングボール
- SPEARS VALVES PVC プレミアム作動 True Union 2000 工業用空気圧ボールバルブ、SR スレッド、EPDM
- JONARD 交換用バニッシャーブレード
- POP ジョーセット
- VESTIL VRSOR シリーズヘビーデューティーロールアウトシェルフ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ XDVX ヘリカル/ウォーム二減速減速機
- AIRMASTER FAN PLDXAシリーズ ウェザーカバー