EAGLE 1610MBラボパック流出封じ込め14ガロンブルー
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
アイテム価格 | トランスポートドラム |
クロージャタイプ | レバーロックリング |
色 | 青 |
ヘッド形式 | オープンヘッド |
内部径 | 13.5 " |
負荷容量 | 220ポンド |
材料 | HDPE |
外径 | 15 " |
全体の高さ | 26.5 " |
パッキンググループ | 危険物 |
国連格付け液体 | 1H2/X65/S, 1H2/Y100/S |
国連の評価は堅実 | 1H2/X65/S, 1H2/Y100/S |
UPC | 048441002696 |
音量 | 14ガロン。 |
ボリューム容量 | 14ガロン。 |
船の重量(kg) | 4.5 |
船高(cm) | 69.85 |
船の長さ(cm) | 38.86 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 3923900016 |
原産国 | US |
A. Eagle 1610MB ラボ パック オープン ヘッド ドラム内で保管されている容器または材料が漏れている場合、ユーザーはこのドラム内に遊離液体が存在しないように十分な吸着剤を詰める必要があります。
A. オーバーパック ドラムは、漏れのない危険物質を含む、損傷していない大型の缶、容器、ドラム缶を安全に保持するために使用されます。 この Eagle 1610MB ラボ パック オープンヘッド ドラムをオーバーパック ドラムとして使用購入に進む、最大 5 ガロンのコンテナ サイズを保持できます。
A. Eagle 1610MB ラボ パック オープン ヘッド ドラムの動作温度範囲は、-40 ~ 140 °F (-34 ~ 54 °C) です。
A.
A.
プロダクト | モデル | 音量 | クロージャタイプ | 色 | 重量 | 内部径 | アイテム価格 | 負荷容量 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1656 | 57.5ガロン。 | レバーロックリング | イエロー | - | 22.125 " | トランスポートドラム | 552ポンド | 22.5 " | ¥24,714 | ||
1601MB | 30ガロン。 | レバーロックリング | 青 | - | 19 " | トランスポートドラム | 396ポンド | 21.125 " | ¥15,658 | ||
1600SL | 30ガロン。 | スクリュードライバーを使用 | イエロー | - | 19.875 " | サルベージドラム | 3696ポンド | 22.5 " | ¥15,593 | ||
1601 | 30ガロン。 | レバーロックリング | イエロー | - | 16.625 " | トランスポートドラム | 220ポンド | 21.125 " | ¥14,929 | ||
1652 | 20ガロン。 | レバーロックリング | イエロー | - | 19 " | トランスポートドラム | 88ポンド | 20.875 " | ¥14,066 | ||
1610Y | 14ガロン。 | レバーロックリング | イエロー | - | 13.5 " | トランスポートドラム | 143ポンド | 15 " | ¥17,769 | ||
1655MB | 55ガロン。 | レバーロックリング | 青 | - | 22.875 " | トランスポートドラム | 552ポンド | 23.75 " | ¥26,773 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。